Valotehokas, A-luokan LED-paneeli uppoasennukseen, lisätarvikkeilla myös uppoasennus levykattoon sekä pinta- ja ripustusasennus. Valotehokkuus jopa 161 lm/W. Valaisimen kotelointiluokka IP54 alapuolelta. Quantumissa on mikroprismahäikäisysuoja ja matala UGR19 häikäisyarvo. Tehokas paneelivalaisin sopii erityisesti toimisto-, koulu- ja sairaalavalaistukseen. Saatavilla Multipower- ja DALI-2/Switch-DIM -mallit kolmessa koossa: 600x600 mm, 1200x300 mm ja 1200x600 mm.
- Pinta- ja ripustusasennettava
- 28–35W
- 4300–6000 lm
- Valotehokkuus jopa 161 lm/W
- UGR19 Mikroprisma
- MacAdam SDCM3
- Värilämpötila 3000K tai 4000K
- Multipower-mallissa teho ja lumenarvo valittavissa DIP-kytkimellä
- Värintoisto CRI80 ja CRI90
- Ohut 35 mm:n rakenne (ilman LED-ohjainta)
- Valkoinen RAL 9003
- Kotelointiluokka IP54/IP20 (IP54 suljetussa alakattorakenteessa)
- Vakiona uppoasennus T-listan päälle
- Asennustavat lisätarvikkeilla: uppoasennus levykattoon, pinta- ja ripustusasennus
- Integroitu ketjutuskotelo (LILO) soveltuu MMJ:n kytkentään
- Ketjutus Multipower-mallissa 3 x 2,5 mm2 ja DALI-malleissa 5 x 2,5 mm2
- Turvavaijerit 2 kpl lisäosina paketissa
- Pikaliitin LED-ohjaimen ja paneelin välillä
- Pitkä käyttöikä 105 000 h L80
- Takuu 5 vuotta
Snro:
42 794 23 Quantum 600x600 28W 3400–4500lm 4000K UGR19 mikroprisma Multipower IP54
42 794 29 IP54 1200 28W 4300lm 830 MP WH
42 794 27 IP54 1200 28W 4500lm 840 MP WH
42 794 31 IP54 1200 38W 6000lm 840 MP WH
42 794 37 IP54 1200 4500lm 840 DA2 WH
42 794 39 IP54 1200 6000lm 840 DA2 WH
42 794 35 IP54 600 28W 4300lm 830 DA2 WH
42 794 25 IP 54 600 28W 4300lm 830 MP WH
42 794 33 IP54 600 28W 4500lm 840 DA2 WH
42 794 23 IP54 600 28W 4500lm 840 MP WH
42 794 43 IP54 600 35W 4500lm 940 DA2 WH
42 794 41 IP54 600 35W 4500lm 940 MP WH
Teksti ja kuvat: Feilo Sylvania Finland Oy