TE Connectivityn Raychem kutistekääreet

TE Connectivityn Raychem kutistekääreet

Nyt on jännittäviä uutisia kutistekääreiden maailmasta! CFSM-kutistekääreet ovat saapuneet korvaamaan CWST-kääreet tarjoten entistäkin parempia ominaisuuksia ja suorituskykyä monenlaisissa sovelluksissa.

TE Connectivityn (TE) Raychemin lämpökutistettavat paksuseinämäiset vahvistetut kutistekääreet ovat saatavana alumiinifoliolla tai ilman. Ne on suunniteltu pien-, keski- ja suurjännitekaapelitarvikkeiden kaapelien uudelleenvaippaukseen ja tiivistämiseen. Kuituvahvistettu komposiittirakenne tarjoaa erinomaisen kestävyyden halkeamista, läpileikkausta ja mekaanisia vaurioita vastaan.

CFSM-kutistekääreet

Parannettu suorituskyky: CFSM-kääreet tarjoavat entistä tehokkaamman kutistumisen ja tiivistymisen, mikä varmistaa luotettavamman suojan johtimille ja kaapeleille.

Laajempi käyttöalue: Kutistekääreiden monipuolisuus mahdollistaa käytön monenlaisissa ympäristöissä ja eri lämpötiloissa.

Korkeampi kestävyys: CFSM-kääreet ovat suunniteltu kestämään äärimmäisiä olosuhteita ja ne tarjoavat pitkäaikaisen suojan sähköjärjestelmille.

Ominaisuudet

  • Termokromaattinen maali ja valkoinen viiva osoittavat oikean asennuksen.
  • Puolijäykkä materiaali, jolla on erinomainen halkeamiskestävyys, läpileikkaus ja mekaaninen väärinkäyttö asennuksen aikana ja sen jälkeen.
  • REACH- ja RoHS-yhteensopiva
  • Soveltuu laajalle valikoimalle kaapelin halkaisijaa alkaen 8 mm – 205 mm (0,31 – 8,07 tuumaa)

Ota yhteyttä myyntitiimiimme ja pyydä lisätietoja CFSM-kutistekääreistä. Me autamme sinua löytämään oikeat koot ja määrät tarpeisiisi ja varmistamme sujuvan siirtymisen uusiin kääreisiin.

Teksti:

Antti Vau
tuotepäällikkö
Sonepar Suomi Oy

Tutustu tuotteisiin: