Etuja:
- AX- ja VX-lisävarusteiden hyödyntäminen:
- Pulpetin toimitukseen sisältyy umpinaiset lattialevyt ja koska pohja on kuten VX25-kaapeissa, voidaan niissä käyttää samoja lisävarusteena saatavia VX-kaapelinläpivientiratkaisuja
- Lukitus kuten AX-koteloissa, siksi pulpetteihin sopivat AX-koteloiden kahvat ja A-tyypin lukkopesät
- VX-jalustat sopivat pulpetteihin
- Pulpetin oven sisäpinta kalustettavissa kuten AX-koteloissa
Materiaali:
– Kotelo: Teräslevy 1,5 mm
– Ovi ja pulpetin kansi: Teräslevy 2,0 mm, yhtenäinen PU-vaahtotiiviste
– Asennuslevy: Teräslevy 2,5 mm
Pintakäsittely:
– Kotelo, kansi ja ovi: pohjamaalattu, ulkopinnalla pulverimaalaus
– Asennuslevy: sinkitty
Väri:
– RAL 7035
Kotelointiluokat
– IP IEC 60 529:n mukaan: IP 55
– NEMA 12
Toimitus:
– Kotelo, takaa ja sivuilta umpinainen
– Ovi/ovet edessä, tankolukolla
– Asennuslevy
– Takaa saranoitu kansi, kaksi automaattisesti lukittuvaa kannatinta. Vapautus vasemmalla automaattinen, oikealla manuaalinen
– Pohjassa kolmiosaiset lattialevyt
Hyväksynnät:
– UL
– cUL
Tekniset yksityiskohdat:
Ks. internet