SJ-TER-jalustat tarjoavat huippuluokan ratkaisun ulkovalaisinpylväiden, mastojen, opastaulujen, liikennevalojen ja -merkkien perustamiseen. Jalustan suunnittelussa on panostettu erityisesti kestävyyteen, sääolosuhteiden sietoon ja helppoon asennettavuuteen.
Ruostumaton teräs suojaa tehokkaasti
Jalusta on varustettu RST-auraussuojalla, joka suojaa rakenteita aurausvaurioilta. 2 mm vahva ruostumaton teräsvaippa takaa pitkäikäisyyden ja kestävyyden vaativissakin olosuhteissa. Säätö- ja kiinnitysruuvimekanismi on myös ruostumatonta terästä, mikä lisää rakenteen luotettavuutta.
Optimoitu muotoilu takaa parhaat DL3-arvot
SJ-TER-jalustan voimakas kartiomainen muoto, ulkonevat siivekkeet ja leveä jalkaosa takaavat erinomaisen vakauden ja parhaat DL3-arvot. Tämä tekee jalustasta erinomaisen valinnan kohteisiin, joissa vaaditaan erityistä kestävyyttä ja turvallisuutta.
Säänkestävä EPDM-juurikumi suojaa rakenteita
Toimitukseen sisältyvä EPDM-juurikumi on voimakkaasti muotoiltu ja estää sadeveden, roiskeveden sekä irtokivien pääsyn jalustan sisään. Kumiosa pysyy tiukasti paikallaan säätöruuvin ja pylvään välissä, eikä nouse tai irtoa käytössä.
Kaapeliaukot ja materiaalit täyttävät vaatimukset
Jalustassa on muoviset kaapeliaukot, joiden halkaisija on 110 mm. Saatavilla on mallit kahdella tai neljällä kaapeliaukolla. Käytetyt materiaalit täyttävät kaikki vaatimukset:
- Teräs: B500 ja A500HW
- Betoni: K40 XF3, kaikki seosaineet CE-merkittyjä
- FI-sertifioitu tuote