Artic IP44 2-pistorasiat nyt saatavilla myös jousiliittimillä!
Uudistetut ergonomiset vapautuspainikkeet helpottavat johtojen irrottamista. Kartion muotoiset asennusreiät helpottavat johtojen asettamista liittimiin.
Ammattilaisten arvostamat Artic IP44 pinta-asennettavat sähköasennuskalusteet on suunniteltu erityisesti Pohjolan vaativiin olosuhteisiin, ja ne soveltuvat sisä- ja ulkokäyttöön sekä teollisuusympäristöihin.
Valitse Artic pinta-asennuskalusteet, kun arvostat laatua, kestävyyttä ja toiminnallisuutta.
Tuotteen ominaisuudet:
Kestävyys ja luotettavuus: Artic IP44 pinta-asennettavat 2-pistorasiat
tarjoavat erinomaisen suojan vaativissa ympäristöissä. Pistorasia on iskunkestä- vyydeltään IK08-luokiteltu.
- Monipuolisuus: Soveltuvat erinomai- sesti sekä teollisuusympäristöihin että kotikäyttöön, ja ovat saatavilla sekä ruuvi- että jousiliittimin.
- Käyttäjäystävällisyys: Pistorasian kansi taittuu yli 180° ylöspäin, jolloin isot muuntajilla varustetut töpselit mahtuvat helposti paikalleen. Kansi on myös suunniteltu kestämään kolhuja ja vään- telyä jopa pakkasessa ja kestävyys on myös testattu -25 °C:een asti, soveltuen hyvin pohjoismaisiin olosuhteisiin.