Tehokas työkalu kodin sähkön säästöön 0€/kk
Wiser-älykoti on suunniteltu helpottamaan kodin sähkönhallintaa ja säästämään energiaa. Suosittu ja helppokäyttöinen järjestelmä tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kodin ohjaamiseen etänä tai paikan päällä.
Järjestelmä perustuu tuttuihin Exxact-sähkökalusteisiin, jotka toimivat kaikki täysin perinteiseen tapaan ilman älyäkin. Yhdistämällä ne langattomasti Wiser-keskusyksikköön niiden ohjaus yksittäin,tilanneohjaus ja automatisointi onnistuu helposti suomenkielisen ja ilmaisen Wiser-sovelluksen kautta. Samalla yhdistely perinteisten Exxact-kalusteiden kanssa on helppoa ja älyä saadaan sinne, minne sitä halutaankin.
Jatkuvasti laajenevaan järjestelmään on saatavilla tällä hetkellä valonsäätimet, relekytkimet, pistorasiat, painikkeet, moduulit, palovaroittimet, energiamittarit sekä termostaatit.
Ryhmäkeskuksen pääkytkimen yhteyteen asennettava PowerTag-energiamittari (Sähköverkko) laskee koko asunnon kulutuksen reaaliajassa 5s välein. Lisäksi se mahdollistaa asunnon kokonaiskulutukseen perustuvat automaatiot sekä avaa suoran yhteyden Nordpoolin pörssisähködataan ilman välikäsiä, scriptejä tai koodaamista. Hintaa voidaan mittarin asentamisen jälkeen käyttää kaikkien automaatioiden ehtona (<>snt/kWh). PowerTag hyödyntää sähköyhtiöidenkin käyttämää Eliq-algoritmia ja se osaa pilkkoa kuukausittain kodin sähkönkulutuksen kipupisteitä visuaaliseen muotoon.
Uudet, helppokäyttöiset Wiser Exxact yhdistelmä-älytermostaatit soveltuvat sähköisen ja vesikiertoisen lämmityksen ohjaamiseen (230V/NC). Tyylikäs LED-matriisinäyttö on säädettävissä sekä kapasitiivisien painikkeiden ansiosta IP-luokka on jopa 31.
Wiser-termostaatit, PowerTagit ja keskusyksikkö on hankittavissa Soneparilta kätevinä .
Kuukausimaksuttomaan Wiser-sovellukseen voidaan lisätä jopa 20 käyttäjää erilaisilla profiileilla. Myös useamman kodin asentaminen on mahdollista. Lisäksi asennusta helpottaa valmiin asunnon luovuttaminen tietoturvallisesti koodilla, jolloin asunnon omistajuus siirtyy asiakkaalle eikä se jää kummittelemaan omaan sovellukseesi.
Wiser mahdollistaa myös älykotivalmiuden rakentamisen Ready-asennuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että uuteen asuntoon tai remonttikohteeseen asennetaan tarkoituksenmukaiset Wiser Exxact-sähkökalusteet. Itse asennettavien sensorien ja kameroiden sekä keskusyksikön hankinta jää asiakkaalle älyn yhdistämisen lisäksi. Tällöin esimerkiksi taloyhtiössä osakas voi päättää, ottaako älyn käyttöön vai ei. Ja sinä urakoitsijana voit keskittyä sähköasennuksiin.
Wiser-asentajana saat Schneider Electriciltä tukea ja vinkkejä älykotien rakentamiseen. Samalla pääset kartalle, jolta kuluttajien lisäksi myös Wiseria käyttävät rakennusliikkeet sekä talotehtaat etsivät paikalliset sähköalan asiantuntijansa. Asentajaksi liittyminen on mahdollista .
Schneider Electric järjestää vuosittain sähkönsäästötalkoot, joissa keskitytään energiatehokkuuden parantamiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen. Näissä talkoissa jaetaan arvokkaita vinkkejä ja ratkaisuja, jotka auttavat sekä kotitalouksia että yrityksiä vähentämään energiankulutustaan ja pienentämään hiilijalanjälkeään. Lisäksi vuosittain kampanjan aikana Schneider Electric jukistaa uusia ja kiinnostavia tuotteita sekä ominaisuuksia.Tänä vuonna mm. Tervetuloa mukaan!