Schneider Electric Elko DALI-valonsäätimet

Schneider Electric Elko DALI-valonsäätimet

Uuden sukupolven DALI/DALI-2 -säädin mahdollistaa valaisimien ohjaamisen ja himmentämisen DALI-liitännällä (DT8) edeltäjäänsä jopa 45% pienemmällä valmiustilan virrankulutuksella. Uusi säädin on myös huomattavasti edeltäjäänsä ohuempi – nyt vain 26mm syvä – ja siten helpompi asentaa.

Säätimellä voidaan säätää valon väriä (tunable white) DALI Devices Type 8 – laitteilla standardin IEC 62386-209 mukaisesti välillä 2000-10000K. Värilämpötilan säätö tapahtuu helposti painamalla ja kääntämällä nuppia.

DALI-himmennin asennetaan samalla tavalla kuin perinteinen himmennin Säädin syöttää max 28 DALI-valaisimelle ja sen rinnakkaiskytkennän ansiosta voidaan neljän säätimen avulla tukea jopa 112 toimilaitetta.

 

Ominaisuuksia:

  • Nimellisjännite: AC 230V, 50/60Hz Nimellisjännite DALI: DC 16V Lähtövirta: max. 56mA Valmiustilan kulutus: 145mW.
  • Värilämpötilan säätö 2000…10000K IEC 62386-209 Uppoasennus.
  • Ruuviliittimet Johtimien max: 4mm² Suojausluokka IP20.
  • Käyttölämpötila -5…+45°C Syvyys: 26mm.
  • DALI-säätimen mukana toimitetaan keskilevy, himmennysnuppi ja käyttöohjeet.

Teksti ja kuvat: Schneider Electric