Siemens SENTRON 5SV6 on valokaari- ja johdonsuojan yhdistelmä, joka on suunniteltu tunnistamaan ja reagoimaan valokaarivikoihin sähköjärjestelmissä. Valokaari voi aiheuttaa tulipalon, ja valokaarivikasuoja on tärkeä turvallisuustuote, joka on ollut käytössä Yhdysvalloissa jo vuodesta 1983 alkaen. Valokaarivikasuojat tarjoavat suojaa sekä sarja- että rinnakkaisvalokaarivikoja vastaan.
Sarjavalokaarivika voi syntyä esimerkiksi löysästä liitoksesta tai vaurioituneesta johdosta, kun taas rinnakkainen valokaarivika syntyy kahden johtimen välillä. Nykyiset suojalaitteet, kuten johdonsuojakatkaisijat, sulakkeet ja vikavirtasuojakytkimet, pystyvät toimimaan rinnakkaisia valokaarivikoja vastaan, mutta eivät sarjavikoja vastaan. Siemensin 5SV6 tarjoaa sekä johdonsuojan että valokaarivikasuojan yhdistelmän, joka tarjoaa kattavan suojan termistä, magneettista, valokaarta ja vikavirtaa vastaan. Tuote on myös erittäin kapea, vain 18 mm leveä.
Valokaarivikasuojat toimivat havaitsemalla korkeataajuisen äänen, jonka valokaari aiheuttaa sähkövirrassa. Ne toimivat yhdessä johdonsuojakatkaisijoiden tai vikavirta-/johdonsuojayhdistelmäkatkaisijoiden kanssa. Valokaarivikasuojat erottavat terveen ja epäterveen melun toisistaan, eivätkä reagoi terveeseen meluun, kuten esimerkiksi pölynimurin moottorin aiheuttamaan meluun. Ne tarjoavat myös ylijännitesuojauksen ja suorittavat itsetestauksen säännöllisesti.
Siemens SENTRON 5SV6 tarjoaa kompaktin henkilö- ja palosuojauksen, joka on erityisen tärkeää nykyaikaisten sähkölaitteiden ja viestintäjärjestelmien lisääntyessä. Valokaarivikasuojat täydentävät perinteisiä suojalaitteita, kuten vikavirtasuojakytkimiä ja johdonsuojakatkaisijoita, tarjoten kattavan suojan sähköpaloja vastaan. Ne havaitsevat kaikentyyppiset valokaariviat, myös sarjavalokaariviat, ja tarjoavat älykkään palontorjunnan sekä standardien mukaisen ihmisten ja laitosten kokonaisvaltaisen suojaamisen.
Kohokohdat Siemens SENTRON valokaarivikasuojista
- 50 %:n tilansäästö asennuksissa, vain yhden moduulin levyinen 18 mm
- Helppo jälkiasennus
- 1000 V ISO-testi ilman johtimien irrottamista
- Ensimmäinen valokaarivikasuoja IEC-markkinoilla (2012)
- Ensimmäinen vikavirtasuojakytkin, jossa on integroitu johdonsuoja yhdellä moduulileveydellä
- Siemensin patentoima SIARC-tunnistustekniikka
- Saatavilla myös sisäisellä langattomalla energianmittauksella, 5SV6 COM
- 32 224 87 5SV6016-7KK06 Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 6 A C-käyrä
- 32 224 88 5SV6016-7KK10 Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 10 A C-käyrä
- 32 224 89 5SV6016-7KK16 Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 16 A C-käyrä
- 32 224 90 5SV6016-7KK20 Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 20 A C-käyrä
- 32 224 91 5SV6016-7KK25 Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 25 A C-käyrä
- 32 224 92 5SV6016-7KK32 Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 32 A C-käyrä
Langattomalla energiamittauksella: - 32 230 76 5SV6016-7MC06 Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 6 A C-käyrä
- 32 230 77 5SV6016-7MC10 Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 10 A C-käyrä
- 32 230 78 5SV6016-7MC13 Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 13 A C-käyrä
- 32 230 79 5SV6016-7MC16 Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 16 A C-käyrä
- 32 230 94 5SV6016-7MC20 Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 20 A C-käyrä
- 32 230 95 5SV6016-7MC25 Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 25 A C-käyrä
- 32 230 96 5SV6016-7MC32 Valokaarivikasuoja/johdonsuojakatkaisija 2-nap (1+N) lev. 18 mm 32 A C-käyrä