Pidä laitteesi suojassa kosteudelta ja paranna tuotannon tehokkuutta PSH-kondensaatioanturilla.
Tämä innovatiivinen laite yhdistää suhteellisen kosteuden ja lämpötilan seurannan yhteen yksikköön, tarjoten käyttäjäystävällisen asennuksen ja seurannan. PSH-kondensaatioanturi on varustettu 3-värisellä/2-näyttöisellä näytöllä, joka näyttää eri arvot selkeästi. Se on suunniteltu käytettäväksi ilman ja ei-syövyttävien kaasujen kanssa, ja se tarjoaa tarkan kosteuden sekä lämpötilan seurannan.
Etuja
- Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan seuranta
- Anturi ja näyttö yhdessä yksikössä
- IO-Link yhteensopivuus
- Soveltuva neste: ilma, ei-syövyttävä kaasu
- Suhteellisen kosteuden asetusalue: 0 - 100 %
- Suhteellisen kosteuden näyttötarkkuus: ±5 % RH ±1 numero
- Lämpötilan asetusalue: -5 - +55 ℃
- Lämpötilan näyttötarkkuus: ±3 ℃ ±1 numero
- 3-värinen/2-näyttöinen näyttö
- Liitäntäkoko: R1/8
- IP65