VPX400-sarjan turvapoistoventtiili – Kompakti, kevyt ja turvallinen ratkaisu

VPX400-sarjan turvapoistoventtiili – Kompakti, kevyt ja turvallinen ratkaisu

ISO 13849-1 -sertifioitu (Kategoriat 3 ja 4)

Turvallisuus ja tehokkuus samassa paketissa! VPX400-sarja yhdistää kolme toimintoa yhteen:

  • Turvapoisto
  • Pehmeä käynnistys
  • Valvonta

Edut

  • Tilaa säästävä ja kevyt rakenne – jopa 54 % lyhyempi ja 60 % pienempi syvyys verrattuna perinteisiin ratkaisuihin.
  • Korkea virtauskapasiteetti – jopa 15 000 L/min (ANR) mallista riippuen.
  • Sisäänrakennettu paineanturi – jatkuva valvonta ja virhesignaalit LED-näytöllä.
  • Modulaarinen liitäntä – yhteensopiva AC30/40/50/60-D sarjan kanssa.
  • Pehmeä käynnistystoiminto – vähentää paineiskuja ja parantaa turvallisuutta.

Sovellukset

Teollisuuden automaatio, koneiden turvallisuusratkaisut, pneumatiikkajärjestelmät.

Tekniset tiedot

  • Käyttöpaine: 0,25–0,7 MPa (vakio), jopa 1,0 MPa (korkea paine)
  • Suojausluokka: IP65
  • Kytkentä: M12-liitin
  • Standardit: CE, UKCA, UL, RoHS

Valitse turvallisuus – valitse VPX400!

Teksti ja kuvat: SMC Oy