Tervetuloa tutustumaan Soneparin laajaan ja laadukkaaseen kaapelivarustevalikoimaan! Olemme ylpeitä tarjotessamme markkinoiden kattavimman valikoiman pien- ja keskijännitekaapelivarusteita, erityisesti jakeluverkkoihin ja tuulipuistoihin.
Valikoimamme vahvuudet:
- Laadukkaat ja testatut tuotteet: Soneparin kaapelivarusteet ovat pitkäaikaisesti osoittaneet luotettavuutensa ja laadukkuutensa. Yli 40 vuoden käyttöhistoriamme on vahva todiste sitoutumisestamme tarjota vain parhaita ratkaisuja asiakkaillemme.
- Laaja valikoima: Suomen laajin ja kattavin valikoima pien- ja keskijännitekaapelivarusteita. Useimmat tuotteet löytyvät suoraan varastostamme, mikä tarkoittaa nopeampaa toimitusaikaa ja parempaa palvelua.
- Tilaustuotteet Tuupakasta: Sonepar Tuotesarjat Vantaan Tuupakassa pystyy nopeasti kokoamaan tilaustuotteita tarpeidesi mukaan. Tämä mahdollistaa räätälöityjen ratkaisujen tarjoamisen asiakkaillemme nopealla toimituksella.
- Laaja käyttöalue: Kaapelivarusteillamme on laajat käyttöalueet, mikä mahdollistaa tuotteiden joustavan ja monipuolisin käytön eri ratkaisuissa.
- Helppokäyttöinen kaapelivarustehaku auttaa löytämään tarvitsemasi tuotteet.
- Suomenkieliset asennusohjeet jatkospakkauksessa tekevät asennusprosessista sujuvaa ja helppoa.
- Tekninen tuki ja varaosat: Kaapelivarusteille on saatavilla kattava tekninen tuki, ja tarvittaessa myös varaosia. Asiakkaidemme tyytyväisyys on meille ensisijaisen tärkeää.
- Asennuskoulutukset: Teemme yhteistyötä tavarantoimittajien kanssa tarjotaksemme laadukkaita asennuskoulutuksia kaapelivarusteiden oikeaoppiseen käyttöön ja asennukseen.
- Työkalut ja tarvikkeet: Laajasta varastovalikoimastamme löydät myös kaapelivarusteiden asennuksessa tarvittavat työkalut ja muut tarvikkeet.
KATSO Sopivat varusteet katalogeista
Päätteet
Kutistepäätteet 10-36 kV
City -sarjan päätteet on tarkoitettu Ilmaeristeisiin kojeistoihin ja ulkopäätteisiin City sarja tarjoaa luotettavat ratkaisut kaupunkiympäristöön poikkipinnoille 25 mm2 – 800 mm2.
City -sarjan tuotteet:
- IXSU ja OXSU F 5121J(M), 5131J(M), 5141J ja 3131J
- XVK(U)PC 33300, 43095(M), 43240(M) ja 43300
- XVK(U)P 39… ja 49… AHXCMK-HF tyyppisille kaapeleille
- XVKW(U) 59120M…59800M AHXAMK-W 30 kV
Country -sarjan IXSU ja OXSU F EHS, EHM ja EHL -päätteet ovat ilmaeristeisiin ratkaisuihin kustannustehokas valinta keskusköydettömille 25-240 mm2 AHXAMK-WP kaapeleille maaseutuolosuhteissa.
Kosketussuojatut kulmapistokepäätteet ja eristetyt kulmapistokkeet
Valikoimassa on laajasti IEC-Standardin mukaisia kosketussuojattuja ja eristettyjä päätteitä mitoitusvirroille 250-1250 A. Lisäksi valikoimasta löytyy kattavasti suoraan päätteisiin liitettäviä ylijännitesuojia. Kosketussuojatut kulmapistokepäätteet tarvitsevat lisäksi kaapelikohtaisen maadoituspakkauksen XVTWM 1xxxx, joka löytyy kätevästi kaapelivarustehausta.
Eristetyt kulmapistokkeet tarvitsevat lisäksi kaapelikohtaisen kutistesisäpäätteen.
- Kulmapistokepääte RSES-VD-525x (250 A)
- Suorapistokepääte RSSS-VD-525x (250 A)
- Kulmapistokepääte RSTI-xxxx (630 A – 1250 A)
- Lisäkulmapistokepääte RSTI-CC-xxxx (630 A – 1250 A)
- Pistokeylijännitesuojat RSTI-CC-58SAxxxx ja RSTI-CC-68SAxxxx (630 A – 1250 A)
Eristetyt kulmapistokkeet 630 A
- Eristetty kulmapistoke RICS 51_3
- Eristetty lisäkulmapistoke RICS 51_7
- Eristetty kulmapistoke ylijännitesuojalle RICS 51_9
- Pistokeylijännitesuoja RDA-24
Jatkokset
City -Sarja
Käyttämällä City -sarjan tuotteita varmistat jatkoksen rakenteen vastaavan kaapelin rakennetta.
- Ruuviholkilliset 10…20 kV XVRWM 49… + XVRMO 1… , pakkaukset soveltuvat myös sekajatkoksiin
- Ruuviholkillinen täsmäjatkos 10…20 kV XVRWL 49240 AHXAMK-W 3×95…240 mm² 10 ja 20 kV kaapeleille
- Jatkos puristettaville liittimille XVRW 49… + XVRO 1…
- Saatavilla erikoisjatkokset esim. vesistökaapelijatkokset
- Ruuviholkilliset XVRWM 59… + XVRMO 100_/30v2 AHXAMK-W 3×70…3×1×1000 mm² 30 kV kaapeleille
Classic -sarja
Ruuviholkilliset täsmäjatkokset 20 kV XVRWLH 49… AHXAMK-WP 3×25…240 mm² 20 kV kaapeleille
Liittimet
Soneparilla on laaja valikoima liittimiä kaapelivarusteille ja ratkaisuja kaapelin kiinnittämiseen.
- Kaapelikengät BLMT 25…1000 mm²
- Jatkosholkit BSM(B) 25…1000 mm²
- Puristettavat liittimet
- Kaapelijärjestelmät 10-20 kV
- Kaapelijärjestelmät 1 kV
Pienjännitevarusteet
Pienjännitevarusteita on saatavilla lähes kaikkiin kaapeleihin 1 kV ratkaisuissa.
Meiltä saatavilla mm:
- Kutistepäätteet 1 kV 3- ja 4-sormisina
- Haaroitussuojat
- Laadukkaat XVRG 15-tuoteperheen kaapelijatkokset, joilla onnistuu kätevästi myös sekajatkot 3 ½ johtimisesta aina 5 johtimelliseen kaapeliin, sekä sekajatkokset paperikaapeleihin.
- XVR 15- ja 16-jatkokset 5- ja 3½-johdin kaapeleille
- Kustannustehokkaat laadukkaat EPJM jatkokset AXMK-kaapelille
- Geelijatkokset helppoon jatkamiseen ilman tulitöitä
Sonepar on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen parhaat ratkaisut kaapelivarusteiden alalla. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, ja autamme mielellämme löytämään juuri sinulle sopivat ratkaisut.
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuva: Adobe Stock