Spelsberg on tuonut markkinoille uudet AK 24- ja AK 36 -pienjakokeskukset täydentämään olemassa olevaa AK-sarjaansa. Uudet mallit ovat suunniteltu helpottamaan asennustyötä ja tukemaan nykyaikaisia sähköasennusvaatimuksia erilaisissa käyttökohteissa.
AK24 ja AK36 -pienjakokeskukset
Spelsbergin uudet AK 24 (24 moduulia) ja AK 36 (36 moduulia) -pienjakokeskukset jatkavat tunnetun AK-sarjan menestystä. Uudistukset tekevät jakokeskusten asennuksesta ja johdotuksesta aiempaa nopeampaa ja yksinkertaisempaa. Ratkaisu tarjoaa samalla korkeimman mahdollisen suojaustason pölyä ja vettä vastaan (IP65).
Asennuksen helppous ja turvallisuus ovat uuden sukupolven AK-jakokeskusten ytimessä
Innovatiiviset ominaisuudet, kuten ruuvittomat PE/N-liittimet, työkaluton DIN-kiskokiinnitys ja itsetiivistyvät läpivientikalvot, säästävät asentajan aikaa ja varmistavat siistin lopputuloksen. Kotelon 180° käännettävyys, sivussa olevat johdotuslokerot sekä irrotettavat kiskot lisäävät joustavuutta ja helpottavat johdotusta. Uudistettu ergonominen saranaikkuna ja pikalukittavat kannen ruuvit tekevät käytöstä vaivatonta ja turvallista.
Uudet AK 24 ja AK 36 ovat suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen sähköasennuksen tarpeisiin niin asuinrakennuksissa kuin teollisuuskohteissakin. Spelsbergin omassa VDE-hyväksytyssä testilaboratoriossa testatut kotelot ovat iskunkestävyysluokitukseltaan IK08, toimivat eri käyttölämpötiloissa jopa -25 °C asti ja täyttävät standardien EN 61439-3 ja EN 60670-24 vaatimukset. Lisäksi kestävää kehitystä tukevat uudet ympäristöystävälliset pakkausratkaisut, jotka vähentävät muovin käyttöä.