Suomen talvissa on myös lämpöä
Kostea ja lämmin ilma aiheuttaa lumen tarttumisen puihin ja sähkölinjoihin. Jo syksyllä on yleensä hyvä alkaa varautua oikeilla ja turvallisilla työvälineillä sähkökatkoaikojen lyhentämiseen.
Kunnon talvien puuttuessa märkä lumi saattaa kerääntyä sähkölinjoille ja puihin aiheuttaen keskeytyksiä sähkönjakelussa. Soneparin valikoimista löytyy turvalliset ja kestävät työvälineet lumien pudottamiseksi jopa jännitteisistä linjoista. Toki työvälineet soveltuvat myös talojen räystäillä roikkuvien jäiden ja lumien pudotukseen maasta käsin.
Teleskooppisauva MBT
- Sauvaa käytetään tykkylumien pudottamiseen 20 kV ilmajohdoilta.
- Sauvaa voidaan käyttää teleskooppina eri pituuksilla neljän, kuuden tai kahdeksan putken yhdistelmillä. Jokaisen sauvan pituus on n. 1400mm.
- Sauvan pää on varustettu työkalupitimellä, johon voidaan asentaa mm. lumenpudotustyövälineet SLK 1 tai SLK 2. Myös lumenpudotussauva SLD 1 sopii pitimeen.
- Kantopituus 1,4 m. Kevyt paino vain 2,5 kg ja työpituus 9,6 m.
- Snro
Sauvan varusteet:
Huurrepiiska SLD 1
- Lumenpudotuspiiskaa käytetään teleskooppisauva MBT kanssa lumenpudotukseen 20 kV ilmajohdoista.
- Sauva on valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista.
- Snro
Oksimissauva MKS
- Ammattilaisille suunniteltu sauva käsin tapahtuvaan oksimiseen ilmajohtojen lähistöltä.
- Sauvalla on loistavat eristysominaisuudet ja samalla vahva rakenne yhdistettynä keveyteen.
- Tarvittaessa kaikkiin osiin löytyy varaosat.
- Max. pituus 9,6m
- Snro
Oksasaha MKS sauvalle
- Snro
Sahan säilytyslaukku
- Snro
Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuva: Nurmijärven Sähkö Oy