Maadoitussarja pistokepäätteille 250 A ja 630 A
Maadoitussarja on kehitetty läheisessä yhteistyössä asiakkaiden ja pistokepäätevalmistajien kanssa. Sarja mahdollistaa työskentelyn koskettamasta käsin pistokepääteisiin ja siten parantaa henkilökohtaista turvallisuutta työskenneltäessä niiden kanssa.
Sarja 630 A pistokepäätteille, joka toimitetaan kantolaukussa, joka sisältää: Maadoituspallot, käyttöpistokkeet, momenttiavaimen ja kapasitiivisen tulpan irroitustyökalun, Tyyppi: SKA 630 III.
Maadoitussarja 250 A pistokepäätteille sisältää aivan uuden maadoitussarjan tyyppi: JKP250-X1-JK27H, Jännitteenkoetin,käyttösauva ja kiristystyökalun.
Monikäyttöinen maadoistussarja
Sarja sisältää nyt ripustuspitimen, jolla sarja voidaan asentaa roikkumaan linjasta. Mikäli sarjaa käytetään puistomuuntamokojeistoissa,
niin koukku voidaan tarvittaessa nopeasti poistaa. Tyyppi JK27P3-DXM.
Käyttösauva
Eristyssauvat MD-V150+MSV300 MGV-U 245 kV pituus 4760 mm. Snro 64 577 71.
Pelastuskoukku
Pelastuskoukkua, MRK, käytetään apuna poistettaessa sähköiskun saanutta henkilöä vaaralliselta alueelta tapaturman jälkeen.
Sauva on tehty samasta eristysmateriaalista kuin muutkin eristyssauvat. Pelastuskoukun halkaisija on 170mm.
Teleskoppisauva MBT
Sauva on suunniteltu jännitetöihin kuten eristimien kunnon mittauksiin ja varoituspallojen /kylttien asennuksiin. Sauvaa voidaan käyttää myös tykkylumien pudottamiseen 20 kV ilmajohdoilta.
Sauvaa käytetään teleskooppina eri pituuksilla neljän, kuuden tai kahdeksan putken yhdistelmillä. Jokaisen sauvan pituus on n. 1400mm. Sauvan pää on varustettu työkalupitimellä, johon voidaan asentaa mm lumenpudotustyövälineet SLK 1 tai SLK 2. Myös lumenpudotuspiiska SLD 1 sopii pitimeen. Kantopituus 1,4 m. Kevyt paino vain 2,5 kg ja työpituus 9,6 m.
Oksasaha MKS-sauvalle
- MKS 4, Snro 64 578 20
- Välikappaleet TAG/RS, Snro 64 581 32
- TAG/JGS, Snro 64 581 33
Oksimissauva MKS
Ammatilaisille suunniteltu sauva käsin tapahtuvaan oksimiseen ilmajohtojen lähistöltä. Sauvalla on loistavat eristysominaisuudet ja
samalla vahva rakenne yhdistettynä keveyteen. Tarvittaessa kaikkiin osiin löytyy varaosat. Max. pituus 11,4m MKS 963, Snro 64 578 22
Lumenpudotuspiiska SLD 1
käytetään teleskooppisauva MBTkanssa lumenpudotukseen 20 kV ilmajohdoista. Valmistettu iskunkestävästä polykarbonaatista. Snro 64 578 48
Maadoituksien liitospiste JVF
Käytetään maadoitusköysien liittimille JLA. Maadoituspiste on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja taivutettu sopivaksi asennettavaksi esim. sähköaseman teräspylväisiin tai seinään. Maadoituskontaktit on valmistettu nikkelipinnoitetusta kuparista, muut osat ruostumattomasta teräksestä. Nimellisvirta max. 42,5 kA/ 1 s. Snro 64 577 42
Liitoskohta JKA
Käytetään asennuksiin alumiiniliitoksissa . Käytetään mm. liittimien JK 42 – 49 ja JK 77 kanssa. Tuotteessa on pallopää pienentämässä korona latausilmiötä. Valmistettu seosalumiinista. Pultit, aluslevyt ja mutterit ovat ruostumatonta terästä.
Maadoitussarja pelastustöihin rautateillä JSBL
Sarja on suunniteltu suomalaisille kiskoille mahdollistaen turvallisen ja nopean maadoittamisen päärautateillä. Max. maadoituskaapeli poikkipinta 70 mm2 => max 16,0 kA/1 s käytettäessä liitintä JK 21. Max. maadoituskaapeli poikkipinta 35 mm2 => max 8,0 kA/1 s käytettäessä liitintä JK 74.
Momenttityökalu JMD 2
Käytetään yhdessä sauvojen MGV, MDV/MSV and MTV ja työpistokkeen JGS 18 kanssa varmistamaan että saavutetaan riittävä kiristys maadoitusliitintä linjaan asennettaessa.
Paineilmatyökalu TLV 630
Helpottaa kulmapistokepäätteiden 630A irrotusta kojeistoista. Sopiva eri valmistajien pistokepäätteille.