Steinel liiketunnistimet IS2360-3 ECO ja IS 2140 ECO

Steinel liiketunnistimet IS2360-3 ECO ja IS 2140 ECO

Steinel IS2360-3 ECO -liiketunnistin laajalla tunnistusalueella

Helposti asennettava Steinel IS2360-3 ECO PIR-liiketunnistin tunnistaa liikkeen tehokkaasti. Ympyrän muotoisen tunnistusalueen enimmäishalkaisija on 24 metriä. Pinta-asenteinen liiketunnistin reagoi liikkuviin lämmönlähteisiin, kuten ihmisiin. Tunnistusalueen rajaamiseen soveltuvat haitat ovat mukana pakkauksessa. Kymmenen tunnistinta rinnankytkettävissä tunnistusalueen laajentamiseksi. Hämäryystaso, jonka vallitessa havaittu liike aiheuttaa kytkennän sekä kytkentäaika, jonka jälkeen valot liikkeen loputtua sammuvat, ovat säädettävissä. Valkoisen liiketunnistimen lisäksi nyt saatavissa myös musta versio mustalla PIR-linssillä. Tuote soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön. Takuu 5 vuotta.

 

Steinel -PIR -liiketunnistin sisä- ja ulkokäyttöön

IS 2140 ECO PIR-liiketunnistin

  • PIR-tunnistimien toimintakulma 140°, tunnistusetäisyys maks. 14 m
  • Asennuskorkeus 1,8 – 3,0 m
  • Avauskulma 90°
  • IP54
  • Pinta-asennus, seinäasennus
  • Snro 26 044 30