1250 A jakokaapit STERA STJK -tuoteperheeseen
Steran STJK -jakokaappituoteperheestä löytyy kattavasti jakokaappiratkaisuja sähkönjakeluun, jotka vastaavat monipuolisesti kaupunki- ja maaseutualueiden tarpeisiin.
Sonepar on yhdessä Steran kehittänyt uuden kilpailukykyisen 1250 A -jakokaapin vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin erityisesti kaupungissa ja sähköautonlatausratkaisuissa. Kaappia on helppo käsitellä, se on kevyt ja valmistettu pulverimaalatusta alumiinista. Jakokaapissa on erillinen jalusta. Kaappi on suoraan yhteensopiva esimerkiksi Ruduksen betonijalustan kanssa. Työmaakeskusten ja tilapäissyöttöjen liittäminen kaappiin on helppoa suvusta tai edestä riippuen jalustaratkaisusta. Kaapit toimitetaan asennusvalmiina. Kaappi on myös mahdollista saada kalustettuna eli esiasennettuna.
Tärkeimmät tuotetiedot:
- Löytyy koossa (K1-K3) leveys 850, 1050 ja 1350 mm
- Kaappiosan korkeus 1200 mm.
- Valittavissa sektorilukollinen tai kompaktilukolla.
- Kaapin kyljessä ja jalustassa edessä on väliaikaisliitännälle aukko.
- Kiskosto ABB 1600 A / IP20
- Helppokäyttöinen ja väljät asennustilat.
- Kevyt rakenne.
- Jykevä PEN-kisko
- Kaappi on suunniteltu vaativimpien likaantumisluokkien mukaan.
- Yhteensopiva ABB ZLBM -tuotteiden kanssa
Stera ja Sonepar on sitoutunut tarjoamaan luotettavia ja kestäviä ratkaisuja sähkönjakeluun, sekä kehittämään tuoteperhettä myös jatkossa. Stera tarjoaa laajan valikoiman kestäviä jakokaappeja, jotka sopivat vaativiin Suomen olosuhteisiin. Nämä kaapit ovat suunniteltu