Steralta kattava jakokaappivalikoima sähkönjakeluun
Steran STJK -jakokaappituoteperheestä löytyy kattavasti jakokaappiratkaisuja sähkönjakelun kaupunki- ja maaseutukohteisiin. Stera ja Sonepar ovat sitoutuneet tarjoamaan luotettavia ja kestäviä ratkaisuja sähkönjakeluun, sekä kehittämään tuoteperhettä myös jatkossa.
Suomen neljä vuodenaikaa kestäviä kaappeja
Stera tarjoaa laajan valikoiman kestäviä jakokaappeja, jotka sopivat vaativiin Suomen olosuhteisiin. Nämä kaapit ovat suunniteltu kestämään sään vaihtelut ja tarjoavat erinomaista suorituskykyä myös haastavimmissa olosuhteissa.
Kaikissa jakokaapeissa on ABB 630 A IP 20 suojausluokan Z-kiskosto ja kaappien suojausluokka IP 34. Jakokaapit ovat kytkettävissä yhteen Steran telejakokaappien vastaavien kokoluokkien kanssa.
STJK -Jakokaapit
STJK jakokaapin kaappiosuuden korkeus on 850 mm ja kokonaiskorkeus 1850 mm. Jakokaappien perusvärit ovat RAL 7024 ja RAL7008, muita värejä saa tilauksesta. Ulkokäyttöön tarkoitetut jakokaapit on valmistettu 2mm sileästä AIMG3(5754) -alumiinilevystä ja pulverimaalattuna. Kaappeja on saatavilla kokoluokissa K00-K3 ja ne toimitetaan aina jalustan kanssa.
Kaappien Koot 00, 0 ja 1 ovat varustettu kiinteällä jalustalla, asennus ei vaadi kokoonpanoa tai jalustan siirtelytyötä. Koot 2 ja 3 erillisellä jalustalla. Kaapin asentaminen ei myöskään vaadi erillisiä työkaluja, sillä etupaneelien irrotus onnistu kätevästi sarannatapissa olevalla työkalulla.
STJK-K -Jakokaapit
STJK -jakokaapin kaappiosuuden korkeus on 1200 mm ja kaappiin on saatavilla erillinen jalusta kaikissa kokoluokissa. Jakokaappien perusvärit on RAL7008 ja muita värejä saa tilauksesta. Kaappiosa on yhteensopiva myös joidenkin muiden valmistajien jalustojen kanssa, kuten Ruduksen valmistaman betonijalan kanssa. Kaappeja on saatavilla kokoluokissa K00-K3.
Monikäyttöinen STJK-K -jakokaappi mukautuu myös 5-kiskojärjestlmään (TN-S, TNC-S) erikseen hankittavalla lisäkiskolla, jolloin kaapit soveltuvat paremmin esimerkiksi leirintäalueiden ja sähköautonlatausratkaisuiden käyttöön.
Haaroituskaappi
Valikoimasta löytyy myös kompakti metallinen joka saatavilla tyhjällä asennuslevyllä tai asennuslevyllä, joiden liittimien käyttöalue on 25-150 mm2. Haaroituskaappia on myös mahdollista varustaa räätälöidyllä käyttöalueella.
Lisätarvikkeet
Kaappeihin sopivat kattavasti ABB:n Z-kiskoon tarkoitetut varusteet. Kaikkiin STJK jakokaappeihin sopii jakokaapinmerkkitangot, joiden kiinnitysväli on 500 mm ja kiinnitettävissä M8 kierteellä.
Snro
9754415 TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 00 - Jakokaappitarvike
9754416 TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 0 - Jakokaappitarvike
9754417 TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 1 - Jakokaappitarvike
9754418 TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 2 - Jakokaappitarvike
9754419 TN-S 5-Johdin sarja STJK-K 3 - Jakokaappitarvike
9754420 NOSTOKORVA KS2
9754288 V-CLAMP 16-95 KIT assembled - PEN-Liitin eristämätön
9754289 V-CLAMP 50-240 KIT assembled - PEN-Liitin eristämätön
Soneparilta saat sekä valmiita ratkaisuja, että räätälöityjä vaihtoehtoja. Jakokaapit saa myös tarvittaessa kytkimillä ja liittimillä kalustettuna suoraan työmaalle. Jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoja tai tarvitset räätälöityjä ratkaisuja, ota rohkeasti yhteyttä Soneparin asiantuntijoihin!
Teksti: Antti Vau / Sonepar Suomi Oy