Stera Technologiesin Oy ja Sonepar Oy yhdessä kehittämä STJK- jakokaappiratkaisu on päivittynyt vastaamaan uusia haasteita sekä kentältä tullutta palautetta.
Viimeisin päivitys:
- 1200mm korkeisiin kaappeihin on lisätty kiskostolle toiset kiinnitysreiät vastaamaan 850mm korkean kaapin kiskoston korkeutta. Tämä helpottaa esimerkiksi olemassa olevan infran kaappivaihtoja, jos alkuperäiset kaapelit ovat lyhyet, mutta kaapin tarvitsee olla 1200mm korkea.
Laaja ja monipuolinen mallisto
ABB Z-kiskostolla varustettuja jakokaappeja on saatavilla 630A sekä 1250 A versioina. Kaapit on valmistettu Stera Technologies Oy:n tehtaalla Paimiossa sileästä 2mm alumiinilevystä (AlMG3). Kaapit on jauhemaalattu kestämään suomalaisia olosuhteita, perusvärien ollessa RAL 7008 ja RAL 7024. Muita värejä saa tilauksesta. Asennuksen helpottamiseksi molemmissa malleissa kaapin ovi sekä etupiena ovat helposti irroitettavasissa ilman työkaluja. Kaapeissa on sisällä kaksoiskatto kondensioveden ohjaamiseksi takaseinälle sekä oven ja katon rakenteita hyödyntävä ilmankierto. Mahdollista varustaa eri lukkoversioilla ja aurauskepillä. Kaappi on mahdollista myös asentaa betonijalustalle.
STJK 630A mallisto
- K000-K3 leveydet, 850mm korkea kaappiosa. K000-K1 kaapeissa yhtenäinen jalusta + kaappi rakenne. K2 ja K3 toimitukset sisältävät erillisen jalustan.
- Kaappi valmistettu AlMG3 alumiinista, erilliset jalustat kuumasinkittyä terästä.
- Perusmallissa kolmiokaralukko.
- Kaapin kyljessä ja jalustassa edessä on väliaikaisliitännälle aukko.
- Kiskosto ABB 630 A / IP20
- Yhteensopiva ABB ZLBM -tuotteiden kanssa
- Helppokäyttöinen.
- Kevyt rakenne
STJK-K 630 mallisto
- K00-K3 leveydet, 1200mm korkea kaappiosa. Jalusta tilattava tilattava erikseen.
- Kaappi valmistettu AlMG3 alumiinista, erilliset jalustat kuumasinkittyä terästä.
- Perusmallissa kolmiokaralukko.
- Kaapin kyljessä ja jalustassa edessä on väliaikaisliitännälle aukko.
- Kiskosto ABB 630 A / IP20
- Yhteensopiva ABB ZLBM -tuotteiden kanssa
- Helppokäyttöinen.
- Kevyt rakenne
STJK 1250A mallisto
- K1-K3 leveydet, 1200mm korkea kaappiosa. Jalusta tilattava erikseen.
- Kaappiosan korkeus 1200 mm.
- Kaappi valmistettu AlMG3 alumiinista, erilliset jalustat kuumasinkittyä terästä.
- Perusmallissa kolmiokaralukko.
- Kaapin kyljessä ja jalustassa edessä on väliaikaisliitännälle aukko.
- Kiskosto ABB 1600 A / IP20
- Yhteensopiva ABB ZLBM -tuotteiden kanssa
- Helppokäyttöinen ja väljät asennustilat.
- Kevyt rakenne.
- Kaappi on suunniteltu vaativimpien likaantumisluokkien mukaan.