Uusi kompakti jakokaappi Stera STJK-tuoteperheeseen
Steran STJK -jakokaappituoteperheestä löytyy kattavasti jakokaappiratkaisuja sähkönjakeluun, jotka vastaavat monipuolisesti kaupunki- ja maaseutualueiden tarpeisiin.
Sonepar on yhdessä Steran kehittänyt uuden kilpailukykyisen STJK000 -jakokaapin vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin erityisesti projekteissa ja maaseudulla. Kaappia on helppo käsitellä, se on kevyt ja kiskoston leveys on 215mm. Jakokaapissa on kiinteä jalusta. Kaapit toimitetaan asennusvalmiina. Kaappi on myös mahdollista saada kalustettuna eli esiasennettuna.
Tärkeimmät tuotetiedot:
- Mitat: 300x360x1850 mm
- Jakokaapin kiskoston leveys on 215 mm.
- Kiskosto ABB 630 A / IP20
- helppokäyttöinen.
- Kevyt rakenne
- Yhteensopiva ABB ZLBM -tuotteiden kanssa
Yhteistyöllä haetaan kestäviä ja luotettavia ratkaisuja sähkönjakelun tarpeisiin
Stera ja Sonepar on sitoutunut tarjoamaan luotettavia ja kestäviä ratkaisuja sähkönjakeluun, sekä kehittämään tuoteperhettä myös jatkossa. Stera tarjoaa laajan valikoiman kestäviä jakokaappeja, jotka sopivat vaativiin Suomen olosuhteisiin. Nämä kaapit ovat suunniteltu kestämään sään vaihtelut ja tarjoavat erinomaista suorituskykyä myös haastavimmissa olosuhteissa.
Kaikissa jakokaapeissa on ABB 630 A IP 20 suojausluokan Z-kiskosto ja kaappien suojausluokka IP 34. Jakokaapit ovat kytkettävissä yhteen Steran telejakokaappien vastaavien kokoluokkien kanssa.
Teksti: Antti Vau,Tuotepäällikkö Sonepar Suomi Oy
Kuva: Adobe Stock
Stera STJK000