Sylvania Start Surface IP54 Multipower

Sylvania Start Surface IP54 Multipower

Start Surface IP54 Multipower — Monipuolinen yleisvalaisin

Start Surface IP54 Multipower on pinta-asennettava seinä/kattovalaisin. Runko ja opaalikupu polykarbonaattia, valaisin tuo tasaisen ja miellyttävän valon. Erinomainen hinta-laatusuhde asuntotuotantoon, sopii porraskäytäviin, aulatiloihin, käytäville, keittiöihin, kylpyhuoneisiin ja muihin märkätiloihin. Kaksi kokoa: 300 mm ja 400 mm.

Multipower: valoteho ja lumentaso ovat säädettävissä DIP-kytkimellä. Myös värilämpötila vaihdettavissa DIP-kytkimellä 3000K/4000K. Tämä mahdollistaa valaistuksen muuttamisen joustavasti asennuspaikan mukaan. 

  • Pinta-asennettava seinään tai kattoon
  • Halkaisija 300 mm: 16,5W ja 17,5W / 430 – 2000 lm
  • Halkaisija 400 mm: 33W, 34W ja 36W / 2200 – 4000 lm
  • Multipower: teho ja lumenarvo valittavissa DIP-kytkimellä
  • Värilämpötilasävy valittavissa DIP-kytkimellä: 3000K/4000K
  • Tuotenimissä lumenmäärät on ilmoitettu 4000K värilämpötilassa
  • Saatavilla: ON/OFF, PIR, MW-liiketunnistin, Turvavalo 3 h (vain 400 mm)
  • Roiskevesitiivis IP54
  • Kestävä runko IK03
  • Valaisin on ei-himmennettävä
  • Soveltuu jakorasiakiinnitykseen
  • Murtoaihiot pinta-asennuskaapelille neljällä sivulla
  • Pitkä elinikä 120 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta

Teksi ja kuvat: