iSMO® Switch on invertterikohtainen etäohjattava kytkin, joka toimii keskitetyn suojauksen erotuslaitteena sekä lukittavana turvakytkimenä.
Standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukainen verkonvalvontalaite on integroitu iSMO® SWITCH Master -laitteeseen ja sen perään voidaan ketjuttaa kaikki iSMO® SWITCH Slave -laitteet.
Palokunnan painike sekä muut tarvittavat etäkatkaisulaitteet kytketään iSMO® SWITCH Master -laitteeseen.
Standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukaiset ratkaisut keskitettyyn suojaukseen
iSMO® Switch 160A Master toimii keskitetyn suojauksen valvonta/ohjauslaitteen ja invertterin turvakytkimenä
• Kotelointiluokka IP65
• L400 x K800 x S300 kotelo
• Seinäkiinnityskorvakkeet
• Moottorilla ohjattu kytkin
• URNA verkonvalvonta automaattiseen katkaisuun ja takaisinkytkentään
• Liityntä ulkoiselle ohjauskytkimelle (palokunnan painike)
• Liityntä iSMO™ Slave kytkimille
• Liitynnät ja kumiläpiviennit max. 185mm² AL/CU-kaapeleille
• Käyttölämpötila -alue -25°C - +60°C
• Soveltuu standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukaisiin kohteisiin

iSMO® Remote Switch
toimii aurinkovoimalan invertterin etäerotuskytkimenä. Kytketään iSMO Master® -laitteeseen.
• Kotelointiluokka IP65
• L238 x K231 x S118 mm kotelo
• Liityntä iSMO® Master -laitteeseen
• Etäerotuskytkimen asettaminen OFF-asentoon laukaisee invertteri(e)n pääpiirin kytkinlaitteen(t)
• Etäerotuskytkimen lukitseminen OFF-asentoon estää uudelleenkäynnistyksen
• Soveltuu standardin SFS-EN 50549-1:2019 mukaisiin kohteisiin
• iSMO® RS-A -malli sisältää invertteri(e)n etäerotuskytkimen potentiaalivapaan tilatiedon (johdettu mittausliittimille)
UUTUUS: Yksi laite, kahden invertterin kytkentämahdollisuus
iSMO-tuotesarja on täydentynyt laitteilla, joihin voidaan kytkeä kaksi invertteriä. Laitetta on saatavilla 160A ja 250A nimellisvirroilla, molempia Master ja Slave malleina.
TUPLA-iSMO nopeuttaa asennuksia ja tuo säästöä aurinkovoimalan kokonaishankintaan.