TE Kaapelikiinnikkeiden käyttö on entistä helpompaa uuden valintatyökalun avulla
Nyt voit mitoittaa kaapeliasennusten kiinnityksen vaatimusten mukaan helpommin kuin koskaan, sillä TE Connectivity on julkaissut vuonna 2022 markkinoille tulleille uusimpien standardien mukaan valmistetuille kaapelikiinnikkeille valinta- ja mitoitustyökalun.
Saatavilla suomenkielinen ja englanninkielinen valintatyökalun, joka erittäin helppo käyttää. Valintatyökalu auttaa valitsemaan kiinnikkeet sekä laskee kaapelin mitoituksen ja olosuhteiden mukaan minimi kiinnikevälin ja kiinnikemäärän.
Kaikki TE Connectivity Raychem kaapelikiinnikkeet ovat testattu IEC 61914 (2021) mukaisesti. EPDM kuminen sisäosa helpottaa kaapelin asennusta, suojaa kaapelia asennuksen aikana ja takaa eriomaisen kiinnityksen myös pystysuorissa asennuksissa.
Yksivaiheisia kaapelikiinnikkeitä on kuutta eri kokoa 15 mm – 135 mm.
Kiinnikkeen tärkeimmät ominaisuudet
- Kiinnitys sekä keskeltä että reunoista
- kiinnikkeet on suunniteltu kestämään ankaria ympäristöjä.
- Valmistettu iskunkestävästä, UV-stabiloidusta polymeerisestä, ne toimivat äärimmäisissä lämpötiloissa -40 °C – +120 °C (-40 °F – +248 °F).
- Testattu uusimaan IEC 61914:2021 standardin mukaisesti
- Kaikissa Soneparin valikoimassa olevissa kiinnikeversioissa on kitkaa lisäävä “insertti” mikä parantaa kiinnikkeen pitokykyä.
Tuotteet Soneparin verkkokaupassa löytyvät seuraavilla sähkönumeroilla
- 1319600 -> CC15-26-INS Kaapelikiinnike
- 1319601 -> CC26-38-INS Kaapelikiinnike
- 1319602 -> CC38-50-INS Kaapelikiinnike
- 1319603 -> CC50-75-INS Kaapelikiinnike
- 1319604 -> CC75-100-INS Kaapelikiinnike
- 1319605 -> CC100-135-INS Kaapelikiinnike
- 1319631 -> CCT26-38-INS Kaapelikiinnike
- 1319632 -> CCT38-50-INS Kaapelikiinnike
- 1319633 -> CCT50-63-INS Kaapelikiinnike
- 1319634 -> CCT63-75-INS Kaapelikiinnike
Lue seuraavaksi:
Yksi tuote, lukemattomia mahdollisuuksia!