Televesin T236780-minitesteri on todella käytännöllinen työkalu tietoverkkoasentajalle moniin tilanteisiin.
T236780 -testeriä käytetään kuitu- ja dataverkkojen kaapelointien laadun tarkistamiseen. Sillä voi mitata useiden aallonpituuksien optista tehoa (850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm ja 1650nm).
Voit tallentaa laitteen muistiin tulokset 50 viimeisestä mittauksesta. Navigointipainikkeella pääset helposti selaamaan ja tarkastelemaan mittaustuloksia. Vanhimmat mittaustulokset ylikirjoitetaan automaattisesti uusilla, kun tallennusmuisti täyttyy.
VFL: Näkyvä valo löytää kuidun viat
Testeristä löytyy näkyvän valon laser visuaalisella vikapaikantimella. VFL (visual fault locator) lähettää näkyvää punaista valoa kuituun, jolloin ulkoiset vauriot, kuten taitokset, halkeamat tai liitoskohtien ongelmat, näkyvät valon heikkenemisenä tai kokonaan puuttumisena. Käyttäjä voi seurata laser valoa kuidun varrella ja paikantaa siten viat visuaalisesti.
Älä enää arvaile - testaa RJ45-kaapeli helposti
RJ45 UTP -kaapelitestauksella diagnosoit nopeasti Ethernet-kaapeleiden parien oikean kytkennän. Testaus tapahtuu laitteen mukana tulevan RJ45-testausadapterin avulla. Testattava kaapeli kytketään adapterin ja laitteen väliin. Tämän jälkeen testaus alkaa automaattisesti. Laitteen näytössä ja adapterin LED-valoissa näkyy tulokset, joista voidaan päätellä, onko kaapeli ehjä vai onko siinä esimerkiksi oikosulkuja, avoimia johtimia tai ristikytkentöjä.
Testeri erottuu edukseen, sillä nämä monipuoliset toiminnot on integroitu pienikokoiseen, helposti mukana kannettavaan laitteeseen. Laite on erityisen hyödyllinen, kun työskentelet ahtaissa tiloissa tai pimeissä ympäristöissä, sillä siinä on myös LED-taskulamppu.