TransferPacT Automatic

TransferPacT Automatic

Maksimoi sähkönsaanti 24/7, helposti ja turvallisesti

Suorituskykyinen TransferPacT Automatic -automaattinen syötönvaihtokytkin (ATS-laite) sisältää kaikki tehokkaseen verkonvaihtoon tarvittavat toiminnot yhdessä laitteessa. 

TransferPacT-vaihtokytkin on helppo ja turvallinen asentaa, ottaa käyttöön ja käyttää. Laitte sisältää esimerkiksi sisäänrakennetun eristysvastusmittauskytkimen. Tämän toiminnon avulla erotetaan vaihtokytkimen elektroniikkapiirit käyttönottomittausten ajaksi päävirtapiirintä, ilman johtimien irrottamista. 

Asennuksen koordinaatio varmistetaan ylivirtasuojina käytettävillä ja taulukoiduilla katkaisijoilla tai sulakkeilla.  Verkonvaihtokytkin on tarvittaessa etävalvontaan liitettävä ja toiminnoiltaan laajennettava koko elinkaarensa ajan. Laajennusmoduuleita löytyy mm. seuraaviin toimintoihin: generaattorin käynistys, kuormankevennys, testaustulo, tulipalotulo tai vaihdon pakko-ohjaus.

Jos vaihtoehtoisena virtalähteenä on toinen muuntaja tai muu valmiudessa oleva sähköverkko, niin TransferPacT Automatic -vaihtokytkin on suorittaa verkon vaihdon nopeasti alle 500 ms ajassa, sisältäen alle 200 ms katkosajan. Tuoteperhe on nyt laajennut virta-alueelle 32 - 1600 A, verkkojännitteellä 220 - 440 V. Tuotteita on saatavilla 2-, 3- tai 4-napaisina. Laitteiden toiminnallisuudet pysyvät samoina riippumatta nimellisvirrasta, vain fyysinen runkokoko muuttuu (5 runkokoa).

Valitse laite helppokäyttöisellä dippi-/valintakytkin paneelilla tai TransferPacT Active -malli monipuolisella LCD-asettelu- ja näyttöpaneelilla, jolloin laite on myös vakiona Modbus-väylän kautta etävalvontaan liitettävä.

 

Tyypillisiä tuotteita

36 584 32   TA10D4S0634TPE  TA10 63A 4P valintakytkin-HMI

36 584 50   TA16D4S1604TPE  TA16 160A 4P valintakytkin-HMI

36 584 87   TA25D4L2504TPE  TA25 Active 250A 4P LCD-HMI

36 585 05   TA63D4L6304TPE  TA63 Active 630A 4P LCD-HMI

36 061 27    TA80D4L8004TPE   TA80 Active 800A 4P LCD-HMI

36 061 21    TA1AD4L10H4TPE   TA10 Active 1000A 4P LCD-HMI

36 061 22   TA1AD4L12H4TPE   TA10 Active 1250A 4P LCD-HMI

36 061 23   TA1AD4L16H4TPE   TA10 Active 1600A 4P LCD-HMI

36 584 60   TPCDIO17  TA moduuli GenSet käynnistys+häl.

 

Teksti ja kuvat: Schneider Electric