TRILUX twenty3 uudistunut teollisuusvalaisin 2315 G4

TRILUX twenty3 uudistunut teollisuusvalaisin 2315 G4

Pinta-asennettava teollisuusvalaisin IP65, joka on asentajaystävällinen, kustannustehokas ja kestävä esimerkiksi pysäköintitiloihin, varastoihin, tuotantotiloihin ja suojattuihin ulkotiloihin. Valaisin on läpijohdotettu 3 x 1,5 mm², siinä on opaali kupu. Valonjako on suora. Pinta-asennus seinään tai kattoon valaisimen mukana toimitettavilla klipseillä. Klipsien paikka säädettävissä. Klipsien mukana toimitetaan myös ns. triangelit ripustusta varten. Valaisinta voidaan käyttää elintarviketeollisuudessa. Valaisimella on D-hyväksyntä (DIN EN60598-2-24). Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat loisteputkivalaisimet, niin mitaltaan että valovirraltaan. 
Valaisimissa on DIP-kytkimet värilämpötilan ja tehon säätöön: 4000 / 6500 K ja 48 W 5600lm / 33 W 3800lm. Asennusta helpottaa kummastakin päästä ulosvedettävät jousiliittimet.

Tekniset tiedot:

•on/off, IP65, IK08
•optiikka: symmetrinen
•48 W: 5800lm / 33W: 3800lm, max 117 lm/W
•4000 / 6500 K
•pinta-asennus kattoon tai seinään, myös ripustettavissa
•koko: 1570 mm x 60 mm x 60 mm
•väri: harmaa RAL7035
•+35°C
•D-hyväksytty DIN EN60598-2-24
•ENEC-hyväksytty
•Takuu 2 vuoden STUL-takuu + 3 vuoden valmistajan takuu
 

, Sonepar varastotuote
 

Kuvat ja teksti: