Turvallisuus on sähköalan toimintaympäristössä tärkeää. Selkeät merkinnät vähentävät virheitä, parantavat työturvallisuutta ja varmistavat, että laitteistot ja tilat täyttävät vaatimukset.
Turvakauppa tarjoaa laajan valikoiman sähkötilojen merkintä- ja varoituskilpiä sekä opasteita, jotka voidaan räätälöidä asiakkaan tarpeisiin.
Miten valita oikea materiaali?
Kilven materiaali vaikuttaa sen kestävyyteen, näkyvyyteen ja kiinnitysvaihtoehtoihin. Oikean valinnan avulla varmistetaan, että opasteet pysyvät luettavina ja paikallaan myös vaativissa olosuhteissa.
• Tarra – Nopea ja edullinen ratkaisu sisätiloihin ja sileille pinnoille. Saatavana myös erikoisversioina.
• Muovi (1 mm polystyreeni) – Kevyt ja taipuisa vaihtoehto erityisesti sisätiloihin. UV-suojattu ja iskunkestävä.
• Alumiini – Erinomainen valinta ulkokäyttöön ja vaativiin ympäristöihin. 3 mm komposiittialumiini suurille opasteille.
• Jälkivalaiseva muovi – Käytetään erityisesti poistumisopasteissa ja paloalan kilvissä.
• Magneetti – Helposti siirrettävä ja jälkiä jättämätön vaihtoehto metallipinnoille.
Asemointi ja näkyvyys – mitä huomioida?
Kilpien oikea sijoittelu on yhtä tärkeää kuin niiden materiaali. Opasteiden tulee olla helposti havaittavissa ja luettavissa kaikista suunnista.
• Vaarallisten jännitteiden varoituskyltit tulee sijoittaa laitteiden läheisyyteen ja silmänkorkeudelle.
• Sähkötilojen merkinnät on hyvä kiinnittää ovien ulkopuolelle sekä sisätiloihin sähkökaappien yhteyteen.
• Pelastautumisopasteet ja jälkivalaisevat kyltit sijoitetaan hätäpoistumisteille ja tärkeille kulkureiteille.
• Magneettiset tai siirrettävät kyltit soveltuvat tiloihin, joissa sähkölaitteistojen käyttö muuttuu usein.
Kotimainen valmistus takaa laadun ja joustavuuden
Turvakauppa on valmistanut turvallisuuskylttejä Suomessa jo 1990-luvulta lähtien. Oma tuotantotilamme mahdollistaa nopean toimituksen ja räätälöidyt ratkaisut. Kotimaisella Avainlipputunnuksella varustetut tuotteemme tukevat suomalaista työtä ja kestävää kehitystä.
Tilaa helposti ja räätälöi tarpeidesi mukaan
Voit tilata kyltit suoraan verkkokaupastamme tai hyödyntää aineistopalveluamme lähettämällä ohjeistuksen tai kuvaluonnoksen. Suunnittelemme ja toteutamme tarvittavat merkinnät puolestasi.
Turvakaupan myydyimmät sähköalan kilvet ovat saatavana heti Soneparilta!