Nexans mikrokaapeleiden nimi on Ultimate. Tämä nimi viestii selkeästi kaapeleiden ylivoimaisesta tehokkuudesta. Kaapelit testataan huolellisesti jotta ne kestäisivät kovia pohjoisia olosuhteita – kylmyyttä, lämpöä ja kulutusta. Mikrokaapelit on suunniteltu niin että suurin mahdollinen kuitumäärä saadaan mahtumaan halkaisijaltaan mahdollisimman pieneen kaapeliin. Näiden väitteiden todistamiseksi meillä oli oikea Ultimaten™ kuitukaapelista neulottu kaapelipaita!
Siten Ultimate™ kaapelit optimoidaan
Ehkä olemme liiankin tarkkoja, mutta pyrimme aina täydellisyyteen. Sen vuoksi käytämme ylimääräistä aikaa ja vaivaa päästäksemme äärimmäisen hyvään lopputulokseen. Tarkoituksena on luoda helpompi arki sinulle.
Pitkät puhalluspituudet
Joustavan kaapelin, kompaktin rakenteen ja itse valmistettujen vaippamateriaalien optimaalinen yhdistelmä mahdollistaa pitkät puhalluspituudet.
Nopea ja helppo asennus
Nopeampi ja turvallisempi asennus ja helpompi käsittely selkeän värikoodauksen, helpon vaipanpoiston ja räätälöityjen toimituspituuksien ansiosta.
Pohjoismainen ilmasto
Oikea rakenne ja materiaalivalinta säilyttävät kaapelin suorituskyvyn huolimatta vuodenaikojen lämpötilan muutoksista ja vaikeiden olosuhteiden mekaanisista vaikutuksista, joihin liittyy jäätä, aurinkoa ja vettä.
Valmistettu Grimsåsissa
Ultimate™-kaapelit on kehitetty ja valmistettu paikallisesti Grimsåsissa. Tämä on yksi syy, jonka ansiosta olemme pohjoismaista ilmastoa kestävien kaapeleiden asiantuntijoita.
Tämä mikrokaapeli on optimoitu yli kolmen kilometrin asennuspituuksille käyttämällä puhallustekniikkaa ja kanavia alkaen 8 mm:n sisähalkaisijasta kuitujen lukumäärän ja halkaisijan mukaan. Toimitetaan enintään 16 km:n pituisina. Sen lisäksi, että kaapeli on suunniteltu pohjoismaiseen ilmastoon, kaapelissa on väristandardin FIN2012 mukaiset eriväriset putket, jotka nopeuttavat ja helpottavat asennusta.
Puhallustekniikalle optimoitu mikrokaapeli kanaviin joiden sisähalkaisija on pienimillään 3,5 mm. Kaapeli on mekaanisesti kestävä aramidilankakerroksen ansiosta. Toimitetaan jopa 8000 m erissä.