Haluatko tarjota tehokasta ja vaivatonta latausta sähköautoille niin taloyhtiössä, yrityksen pysäköintialueella kuin julkisissakin tiloissa? UTU eM4 -sähköautojen latausasema on suunniteltu juuri tähän tarkoitukseen. Se yhdistää älykkään tekniikan, modernin muotoilun ja käyttäjäystävälliset ominaisuudet samaan kokonaisuuteen tarjoten erinomaisen ratkaisun laajasti erilaisiin lataustarpeisiin.
UTU eM4 -latausaseman pikatärpit:
- Latausteho 22 kW (3-vaiheisena)
- Saatavilla yhdellä tai kahdella Type2 -latauspistokkeella, Controller- ja Extender -versioina
- MID-hyväksytty energiamittaus ikkunalla ja helppo laskutus
- Selkeä LED-merkkivalo latauksen tilalle & RFID-lukija tunnistautumista varten
- Hallitse jopa 100 latauspistettä useissa ryhmissä Controller–Extender-järjestelmällä
- Tehokas dynaaminen kuormanhallinta (DLM) erillisellä energiamittarilla optimoi energiankäytön
- Tukee OCPP-protokollaa liitettäväksi taustajärjestelmiin päivityksiä ja etähallintaa varten
- Nopea ja joustava asennus modulaarisen rakenteen ja älykkään käyttöönottoapurin ansiosta
Käyttäjien ja asentajien suosikki
Käyttäjä voi näppärästi aloittaa latauksen operaattorin mobiiliapplikaatiolla, autostart-toiminnolla automaattisesti tai käyttäjätunnistuksena RFID-kortilla. Latausaseman näkyvä LED-valo ja äänimerkit kertovat käyttäjälle latauksen tilasta.
UTU eM4:n asennus on vaivatonta aseman takaosassa olevan kaapelointitilan sekä eri kaapelointisuuntien ansiosta. UTU eM4:n rakenne on modulaarinen, taaten laitteen huollettavuuden ja pitkän elinkaaren. Laturi on mahdollista esiohjelmoida suoraan latausoperaattorin taustajärjestelmään, jolloin käyttöönotto on hyvin suoraviivaista.
Single tai twin – seinään tai pylvääseen
UTU eM4 -latausasemaa on saatavilla sekä Single– että Twin-versiona. Single-malli on varustettu yhdellä Type2 -latauspistorasialla. Twin-mallissa on kaksi Type2 -latauspistorasiaa samassa laitteessa, jolloin kahden sähköauton yhtäaikainen lataus onnistuu samalta asemalta. Latauskaapelit ovat lukittavissa pysyvästi laitteeseen.
Asennustavoissa UTU eM4 tarjoaa joustavuutta: sen voi asentaa seinälle tai pylvääseen. Lisäksi kaksi twin-asemaa voi asentaa selät vastakkain, jolloin yhdestä pylväästä voidaan ladata jopa neljää autoa samanaikaisesti.

Optimoi kiinteistön latausteho
UTU eM4 kasvaa tarpeen mukaan. Voit rakentaa useammasta latausasemaryhmästä jopa 100 UTU eM4 -latauspistettä käsittävän ryhmän asettamalla latausryhmille kiinteitä maksimitehoja. Yhteen 30 latauspisteen ryhmään on mahdollista liittää energiamittari virtamuuntajilla, joka valvoo esim. kiinteistön liittymän kulutusta.
Latausasemat on varustettu energiamittareilla (MID), mikä mahdollistaa sähkön kulutuksen laskutuksen EU:n mittauslaitedirektiivin määräysten mukaisesti. Asemat sisältävät myös vikavirtajohdonsuojakatkaisijan.