UTU-X-latausasemasarja on erinomainen vaihtoehto taloyhtiöiden, yritysten ja julkisten paikoitusalueiden autojen lataus- ja lämmitysratkaisuksi. Suomessa on edelleen erittäin suuri ja pitkälle tulevaisuuteen kantava polttomoottoriautokanta huolimatta sähköautojen nopeasta yleistymisestä. UTU-X -laitteiden avulla voidaan sekä lämmittää perinteiset polttomoottoriautot että ladata sähköautot. UTU-X-sarjasta löytyy mm. seuraavat tuotteet: UTUFoX, UTUReX ja UTUMaX.
Palvelee sekä polttomoottori- että sähköautoilijoita
UTU-X-tuotteilla voidaan yksinkertaisella tavalla modernisoida parkkialueet monen käyttäjän tarpeisiin sopiviksi. Perinteisen polttomoottoriauton lämmittäminen tai sähköauton lataaminen on tehty äärimmäisen yksinkertaiseksi. Erilaisilla suko- ja Type2-yhdistelmillä voidaan maksimoida parkkialueen lataus- ja lämmityskapasiteetti sekä rajallisen tilan käyttö. Yksi asema voi palvella jopa neljää eri käyttäjää. UTU-X -sarjan laitteet on suunniteltu asennettaviksi seinälle, pylvääseen tai selät vastakkain.
UTU-X kestää aikaa – vaihda UTUFox/UTUReX helposti järeämpään UTUMaXiin
Kun taloyhtiön tai yrityksen sähköautomäärä kasvaa tulevaisuudessa, ei ole aina välttämätöntä tehdä koko latausinfraa uusiksi. UTUReX/FoX-asema voidaan vaivattomasti päivittää UTUMaXiin jälkiasenteisesti vain kotelo-osaa vaihtamalla, kaapeloinnin niin salliessa. Päivitettävyys, tuotetuki ja hyvät huoltomahdollisuudet (modulaarisuus) varmistavat laitteille erittäin pitkän elinkaaren. UTU-X -sarjan tuotteet on suunniteltu kestämään pohjolan haastavat olosuhteet ja ajaton tumma design sopii mainiosti kohteeseen kuin kohteeseen sen ikää katsomatta.
UTUFoX – lämmitys ja hidas lataus samassa asemassa
UTUFoX on saatavilla lämmitys- ja latausominaisuuksilla varustettuna. Laite on erinomainen ratkaisu mm. taloyhtiöiden ja julkisten pysäköintialueiden käyttötarpeisiin palvellen autoilijoita käyttövoimasta riippumatta. UTUFoX tuotteita on saatavilla lämmitysominaisuuksilla sekä hybridi-malleina, jotka ovat tarkoitettuja polttomoottoriautojen lämmityksen lisäksi myös sähköauton hidaslataukseen. UTUFoX F10-SDT-2YE on saatavilla suoraan Soneparin varastosta!
UTUReX – älykäs autojen lataus lämmitysominaisuuksilla
Kun vaatimuksena on lataus- ja lämmitysominaisuudet samasta rasiasta älykkäällä hallinnalla, on UTUReX valintasi. UTUReXin ja eParking-taustajärjestelmän avulla kuormanhallinta, etäohjaus, laskutus, lataus- ja lämmityssähkön kulutuksenseuranta sekä pysäköinnin hallinta voidaan hoitaa älykkäästi. Asema sisältää kontrollerin ohjausyksikön, joka vaatii osassa UTUReX:stä jo vakiona löytyvän yhteyslaitteen toimiakseen. Tämä säästää kalliita tietoliikennekaapelointeja, jolloin asennuksen kokonaiskustannukset saadaan pidettyä kurissa.
UTUMaX – langaton ja skaalautuva lataus- ja lämmitysasema älyominaisuuksilla
UTUMaX soveltuu erinomaisesti sekä sähköautojen lataukseen että polttomoottoriajoneuvojen lämmitykseen. Asema voidaan varustaa sekä Type2- että suko-pistorasioilla. Asennus käy vaivattomasti niin uudis- kuin saneerauskohteissakin, kiitos langattoman tietoliikenneyhteyden. Moderni ja kestävä kotelo kätkee sisäänsä uusimpien standardien mukaisen tekniikan sähköautojen lataukseen. Suunnittelussa on panostettu erityisesti asennettavuuteen, käytettävyyteen ja turvallisuuteen pohjolan haastavien olosuhteiden vaatimuksia unohtamatta. UTUMaXia hallitaan helposti eParking.fi-taustajärjestelmän kautta, jonka avulla hoituu myös kuormanhallinta, lataussähkön kulutuksen seuranta, tasapuolinen laskutus sekä pysäköinnin hallinta.
UTU-X-asemien asennus hoituu näppärästi
Asennus on suunniteltu asentajan näkökulmasta mahdollisimman helpoksi. UTUReX-asema voidaan päivittää UTUMaX-malliksi vaihtamalla pelkkää koteloa, mikä tekee jälkiasennuksesta mutkatonta. Hyvät päivitettävyys- ja huoltomahdollisuudet takaavat laitteille kustannustehokkuuden ja pitkän elinkaaren.
Tutustu UTU-X valikoimaan!
UTUMaX-latausasemia on saatavilla neljää eri 11 kW mallia, joissa on valittavissa yksi tai kaksi Type2- tai suko-pistoketta.
UTUReX ja UTUMaX asemien kanssa voidaan käyttää myös mittauspisteeseen perustuvaa 2-tasoisen kuormanhallinnan mahdollistavaa edistyksellistä UTU-X Camu -kuormanhallintasarjaa.
Kaikki UTU-X-tuoteperheen asemat valmistetaan Ulvilassa suomalaisena laatutyönä, ja niille on myönnetty Avainlippu-merkki!