Maksimaalinen suorituskyky vaativissa ympäristöissä
VACON® 100 X -taajuusmuuttajan ominaisuuksiin kuuluu pitkälle kehitetty ohjausmahdollisuus lähes kaikenlaisiin sovelluksiin, joissa hajautettu ja kestävä ratkaisu on paras vaihtoehto.
IP66 koteloinnin ansiosta taajuusmuuttaja sopii ankariin ympäristöihin. Se voidaan sijoittaa joko moottorin päälle tai mahdollisimman lähelle moottorilaitteistoa. Tämän johdosta se sopii erittäin hyvin jälkiasennukseen, kattosovelluksiin ja koneistoihin, joita pestään säännöllisesti. Kaappeja, suojattua kaapelointia ja sähkötiloja ei tarvita.
Taajuusmuuttajan kotelon etuosan suuret jäähdytysrivat jäähdyttävät pölyä keräämättä. Ne mahdollistavat jäähdytyselementin tehokkaan käytön ja ne voidaan puhdistaa painevedellä, minkä ansiosta kunnossapito on helppoa ja toiminta luotettavaa.
Syöttöjännite ja tehoalue
- 3 x 380–500 V…1,1–37 kW
Ylikuormitettavuus
- 150% In (1min/10min) , 200% In (2s/20s)
- Tärinäkesto 3g vibration/ 25g shock: 3M7 IEC 60068-2 mukaan
100 °C toiminta-alue
- vakiolaite/vakiomitoitus -10…+40°C
- max. lämpötila +60C, vaatii de-rating
- min. lämpötila -40°C, vaatii arktisen option
Vakiona
- 6 DI, 2 AI, 2 RO, 1 AO, termistoritulo
- Sis.rak. EMC filteri EN61800-3 Category C2
- Täyttää harmonisia virtoja koskevan 61000-3-12 -standardin vaatimukset
- Kuivakondensaattorit (ei ongelmajätettä, pitkä elinikä)
- Jarrukatkoja, vahinkokäynnistyksen esto (Safe Torque Off, STO), 24V apujännite
- EtherNET/RS485 liitännät, BACNet IP ja Modbus TCP
Optiona
- Arktinen optio jonka avulla asennus jopa -40°C
- Pääkytkin tehdasasennettuna
- Sovitelaippa suoraan moottoriasennukseen
- Laaja valikoima kenttäväylä ja I/O optiokortteja
- Graafinen näyttöpaneeli
- Ethernet IP ja Profinet IO
Käyttösovellukset: pumppu, puhallin, kompressori, kuljetin, ym
380-500 V, 50 Hz, 3~, EMC-taso C2, vakiona integroitu jarrukatkoja ja STO.
Tutustu tuotteisiin Sonepar Shopissa