Legrandin Cast Resin -kuivamuuntajat ovat olleet maailmanlaajuisilla markkinoilla yli 58 vuotta. Suositut ratkaisut löytyvät nykyisin Soneparin tuotevalikoimasta, ja saat ne projektiisi nopealla toimitusajalla.
Enemmän suorituskykyä ja hyötyjä
Legrand suunnittelee ja valmistaa erittäin korkealaatuisia HV/LV-kuivamuuntajia erinomaisella suorituskyvyllä ja luotettavuudella. Tehokkaat Zucchini HV/LV-kuivamuuntajat ovat luotettavin ratkaisu useisiin sovelluksiin, kuten tasasuuntaajista tuulivoimaan ja moneen muuhun aina 36 kV:iin asti. Ne ovat turvallisempia, ympäristöystävällisempiä ja kustannustehokkaampia kuin saman teholuokan öljykäyttöiset muuntajat. E3-C2-F1-luokitellut kuivamuuntajat tarjoavat kovanluokan suorituskykyä vaikeimmissakin olosuhteissa.
Zucchini-kuivamuuntajien vakiovalikoima 100–3150 kVA -teholuokilla takaa optimaalisen turvallisuuden ja varmuuden sähkönjakelussa. Erikoismallit suurempiin teholuokkiin on saatavilla tilauksesta. Vakioratkaisujen lisäksi Legrand on kehittänyt valikoiman tehokkaita kuivamuuntajia, joilla voidaan saavuttaa korkea energiatehokkuus ja pienempi ympäristöjalanjälki. Tutustua kannattaakin koko kattavaan valikoimaan. Legrandin sähkönjakelun asiantuntijat toimivat tarvittaessa projektisi tukena ja auttavat parhaiden ratkaisujen löytämisessä.
Kuivamuuntajien hyödyt verrattuna saman spesifikaation omaaviin öljyjäähdytteisiin muuntajiin:
- Turvallisempi
- Ympäristöystävällinen
- Pienemmät ylläpitokustannukset
- Ei jäähdytysnesteitä
- Kompaktimpi
- Joustavampi käytössä
- Jopa 8 vuoden takuu
LV/HV tai HV/LV-muuntajien ominaisuuksia:
- Tehot: 100 kVA - 3150 kVA, erikoismallit tilauksesta
- Erikoisluokitus: 17MVA asti
- Eristysluokka: 36 kV asti
- Lisävarusteet: koteloituna tai ilman, pyörät, nostosilmukat, lämpötila-anturit
- Liitännät