Weidmüller tuotteita löytyy laajasti suoraan Soneparin varastosta.
PRObas
PRObas-sarjassa yhdistyy korkea suorituskyky, kompakti muotoilu ja hyvä hinta-laatusuhde. Kaikissa yksiköissä on kattavat turvallisuustoiminnot. PRObas-sarja on myös yhteensopiva elektronisten sulakkeiden, DC UPS- ja diodimoduuliemme kanssa, jonka takia ne soveltuvat myös virranhallintajärjestelmien asentamiseen.
- Laaja tuoteperhe
- Laajat kansainväliset hyväksynnät
- Korkea hyötysuhde
- Kompakti muotoilu joustavalla asennuksella (DIN.kisko tai seinä)
PROeco
PROeco-sarja tarjoaa kaikki virtalähteen perustoiminnot suurilla tehoilla ja joustavuudella. Koska niiden matala asennussyvyys on 100 mm, soveltuvat ne loistavasti pienimpiin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tilaa, käyttäjäystävällisyyttä ja tehokkuutta.
- Yksivaiheiset ja kolmivaiheiset kytkentäiset virtalähdemoduulit
- Ohut muotoilu
- Suuri lämpötila-alue -25 ° C – 70 ° C
- Kolmiväriset LED-osoittimet yksinkertaisen virheentunnistuksen varalle
- Kehittynyt visuaalinen varoitus 90% nimellisvirralla
- Kansainväliset hyväksynnät
PROmax
PROmax-tuoteperhe on erityisen tehokas. PROmax pystyy käsittelemään jatkuvasti ylikuormitusta tai ohimeneviä huippukuormia helposti. Kun käynnistyslämpötila on -40 °C, virtalähteet osoittautuvat erityisen kestäviksi.
- Yksivaiheiset ja kolmivaiheiset kytkentäiset virtalähdemoduulit
- Erittäin ohut muotoilu
- Korkea tehokkuusaste
- Teholuokka 70 … 1 000 W
- Kansainväliset hyväksynnät
PROtop
PROtop-sarja mahdollistaa innovatiivisen ja laajan käyttöympäristön.
PROtop sarjalla on mahdollista alentaa energiakustannuksia, sillä se tukee redundanttista virransyöttöä DCL- tai ORing teknologian ansiosta. PROtop laitteisiin on myös mahdollista asentaa kommunikaatiomoduuli, jonka avulla sen saa yhdistettyä eri kenttäväyliin.
- Pitkä käyttöikä
- Korkea MTBF-arvo
- EX-sertifioitu
- Teholuokka 72 … 960 W
- Laajat kansainväliset hyväksynnät
- Yksivaiheiset ja kolmivaiheiset kytkentäiset virtalähdemoduulit

Tutustu tuotteisiin: