Yksinkertaisesti. Kaikki. Mitä tarvitset.
Laitteita, jotka helpottavat arkea.
Goobay tarjoaa käytännönläheisiä ratkaisuja sujuvaan yhteydenpitoon. Valikoima kattaa monipuolisesti erilaiset liitäntätarpeet ja lisävarusteet – yksinkertaisia, toimivia ja yhteensopivia.
Yhdistä helposti. Käytä heti.
Goobayn tuotteilla yhteydet toimivat ilman turhaa säätöä. Ne tekevät arjesta tehokkaampaa ja ovat selkeitä sekä helppoja käyttää.
Kun kaikki toimii – ja käyttö on vieläpä miellyttävää.
Toimivuus yhdistettynä käytännöllisyyteen luo tuotteita, jotka eivät ainoastaan toimi – ne myös helpottavat arkea. Luotettavasti ja saumattomasti.
Helppo yhteys.
Helppo valinta. Goobay.
Verkkoratkaisut Goobaylta – valmiina gigabitteihin ja pidemmälle
Olitpa rakentamassa kiinteistön sisäverkkoa, johdottamassa sähkökeskusta tai etsimässä joustavia ratkaisuja nykyaikaisiin toimistoympäristöihin – Goobay tarjoaa tarkkaan mietityn valikoiman ammattikäyttöön.
Hyödyt yhdellä silmäyksellä:
- Valmiina tulevaan, jopa 40GBASE-T asti: Goobayn kupariset kytkentäkaapelit CAT 8.1 -luokkaan saakka, testattuna ja sertifioituna – täydelliset datakeskuksiin ja vaativiin kohteisiin.
- Joustavuutta ja selkeyttä: Kaapeleita 11 eri värissä ja pituuksia 0,15–50 metriä – helpottaa monimutkaisten verkkojen hallintaa.
- Turvallisia ja pitkäikäisiä: LSZH-vaippa, kuparijohtimet ja kullatut liittimet – suunniteltu kestämään ammattikäytössä.
- Monipuoliset asennusvaihtoehdot: Asennus- ja vetokaapeleita eri suojauksilla (U/UTP, S/FTP), pituuksia 50–500 metriin, erilaisilla vaippamateriaaleilla ja CPR-paloluokituksilla – sopivat sekä uudisrakennuksiin että teollisuuteen.
Suosituimmat verkkotuotteet:
- CAT 6A patch-kaapeli, halogeenivapaa, PiMF, eri väreissä
- CAT 8.1 patch-kaapeli, suunniteltu vaativiin ympäristöihin
Ääni- ja kuvayhteydet – suorituskykyä ilman kompromisseja
Olitpa liittämässä vanhaa RCA:tä, digitaalisia Toslink-kaapeleita tai huippuluokan HDMI™ 2.1- ja DisplayPort™ 2.1 -ratkaisuja – Goobay vastaa kaikkiin AV-tarpeisiin, muun muassa Goobay Plus -sarjalla. Analogisista äänilähteistä 8K/60Hz-siirtoon – Goobay yhdistää sukupolvet.
AV-tuotteiden vahvuudet:
- Laatukomponentit:
- Tukevat alumiiniliittimet taivutussuojalla
- Punottu tekstiilipäällyste – miellyttävä käyttää, kestävä käytössä
- Monipuoliset lisätarvikkeet: HDMI™-kulmasovittimet, jatkoliittimet, Toslink- ja Cinch-liitännät – suunniteltu ammattilaiskäyttöön
AV-puolen suosikit:
- HDMI™ 90° kulmasovitin – säästää tilaa seinän vieressä
- Slim HDMI™ 2.1 – tukee 8K/60Hz ja 4K/120Hz, ohut liitin ja pieni taivutussäde
- DisplayPort™ 2.1 – jopa 16K/60Hz (DSC), 80 Gbit/s, FreeSync, G-Sync, 32 äänikanavaa
- HDMI™ AOC-hybridikaapeli – yhteys jopa 100 metriin asti, 8K, 48 Gbit/s
Goobay vakuuttaa, koska:
- Tuotteet ovat helposti ymmärrettäviä
Selkeät ratkaisut, jotka toimivat heti – ilman turhaa kikkailua. - Toimivat missä tahansa
Kotona, toimistossa tai liikkeellä – Goobay toimii siellä missä sitä tarvitaan. - Reilu hinta-laatusuhde
Hyvä ei aina maksa paljon – Goobay tarjoaa laatua fiksuun hintaan. - Ajaton ulkoasu
Yksinkertainen, toimiva ja ympäristöön sopiva muotoilu.