WIHA KÄSITYÖKALUT – Alan parhaat työturvallisuuden, materiaalivahinkojen välttämisen ja työergonomian osalta
Sähköasennuksissa ja erityisesti teollisuusympäristössä turvallisuus tarkoittaa, että kaikki työkalut kulkevat mukana asennuskohteesta poistuttaessa. Työtiloihin jääneet ylimääräiset tavarat voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja keskeyttää prosessit.
Wiha tarjoaa monipuolisia työkalu- ja vaihtopääsarjoja, jotka kulkevat kätevästi mukana työpisteelle ja takaisin kanto- ja vetosalkkujärjestelmissä. Tämä takaa järjestyksen, parantaa toiminnallisuutta ja nopeuttaa työntekoa. Kun työhön tarvittavat työkalut löytyvät helposti, säästät aikaa ja rahaa – ja ennen kaikkea parannat työturvallisuutta ja ergonomiaa. Ammattilaiset arvostavat tunnettuja ja laadukkaita työkaluja, jotka lisäävät sekä ammattiylpeyttä että työn laatua.

Vältä materiaalivahingot Wihan momenttityökaluilla
Materiaalivahinkojen riski pienenee, kun asennuksissa noudatetaan valmistajien suosittelemia kiristysarvoja ja työskentelytapoja. Wiha tarjoaa laajan valikoiman 1000 volttiin hyväksyttyjä momenttityökaluja, joiden kiristysalue on 0,5–25 Nm. Momenttityökalujen avulla varmistat, että asennukset tehdään oikein, ja vältät herkkien komponenttien vahingoittumisen.

Ergonomian huipulla: Wiha-työkalujen AGR-suositus
Työergonomia pyrkii vähentämään asentajien toistotyön aiheuttamia ammattitauteja, jotka syntyvät usein toistuvasta käden kiertoliikkeestä. Asennustöiden fyysisiä kuormitustekijöitä ovat erityisesti hankalat työasennot, toistotyö ja käsien voiman käyttö. Työperäiset niska- ja yläraajasairaudet aiheuttavat työntekijöille kipua ja tulonmenetyksiä, ja lisäksi ne tulevat kalliiksi yrityksille. Wiha on maailman ainoa käsityökalumerkki, jota saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien yhdistys AGR suosittelee.

Wiha speedE® – älykästä voimaa ja tarkkuutta
Joissakin tilanteissa akkuruuvinvääntimen voima voi olla liian voimakas ja liian nopea. Wihan speedE® VDE ja speedE® PocketDrive mahdollistavat voiman rajoittamisen 0,4/1,0 Nm ja 1,0/5,0 Nm välillä suojaten herkkiä komponentteja ja estäen ylikiristyksen.

SpeedE® VDE on ihanteellinen sähköasennuksiin, ja PocketDrive sopii muun muassa sähkökaapelikanavien ja -kaappien asennustöihin ja muihin ruuvikiinnityksiin esimerkiksi huonekalujen kokoamiseen.
Automaattisella moottorinsuojauksella varustetuilla speedE® VDE:llä voidaan ruuvata käsin maksimissaan 8 Nm:n ja PocketDrivellä maksimissaan 12 Nm:n voimalla. 280 rpm:n vakionopeus molemmissa varmistaa, että ruuvaamisen aloitus tai lopetus eivät aiheuta ranteille tai materiaaleille liian nopeaa tai voimakasta vääntöä.
Wiha – yli 80 vuoden ajan kehitystyötä ruuvaustyökalujen parissa
Wihan tarina alkoi ruuvitaltasta, ja vuosikymmenien aikana yritys on innovoinut alaa jatkuvasti. Tunnuslauseemme "Tools that work for you" kiteyttää pyrkimyksemme: kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja parantaaksemme turvallisuutta, tehokkuutta ja ergonomiaa.