WIHA-käsityökalut teollisuuteen

WIHA-käsityökalut teollisuuteen

WIHA käsityökalut teollisuuteen

WIHA-käsityökalut ovat alansa parhaita kun on kyse työturvallisuudesta, materiaalivahinkojen välttämisestä ja työergonomiasta. 

WIHA-käsityökalut ovat alansa ­parhaita kun on kyse työturvallisuudesta, materiaalivahinkojen välttämisestä ja työergonomiasta.

Wihalta löytyvät turvalliset käsityökalut teollisuusasennuksiin
Teollisuusasennusten työturvallisuuteen liittyy, että tarvittavat työkalut kulkevat mukana, kun poistutaan asennuskohteesta. Laitteisiin tai työtiloihin jäävät ylimääräiset tavarat merkitsevät työturvallisuusriskiä teollisuusprosesseissa. Wihan monipuoliset työkalu- ja vaihtopääsarjat lisäävät työnteon tehokkuutta ja kulkevat mukana työpisteeseen ja sieltä pois kätevissä kanto- ja vetosalkkujärjestelmissä. Tehokkuus merkitsee parempaa järjestystä, parempaa toiminnallisuutta ja nopeampaa työntekoa.

Kun työaika ei kulu tarvittavan työkalun etsimiseen tai hakemiseen, merkitsee se ajan ja vaivan säästöä eli loppujen lopuksi rahan säästöä. Monipuoliset sarjat sekä siistit säilytys-, kuljetus- ja toiminnalliset ratkaisut merkitsevät lisääntynyttä turvallisuutta ja parantunutta ergonomia. Ammattilainen käyttää mielellään laadukasta, tunnettua työkalumerkkiä työmaalla, mikä lisää hänen ammattiylpeyttään ja työnsä laatua.


Wihan momenttityökaluilla ­vältät materiaalivahingot 
Materiaalivahinkojen välttämisestä on kyse,  kun noudatetaan valmistajan suosittamia ­kiristysarvoja komponentteja kiinnitettäessä­ ja muutoinkin suositeltuja asennustapoja. ­ Wihan momenttityökalut kattavat kiristysalueen 0,04–25 Nm ja ESD-suojattuna 0,04-5 Nm. Ollaksesi aivan varma käytä ­Wiha-momentti- ja ruuvaustyökaluja.

Snro             Tuotenimi
64 518 26    Työkalureppu sähköasentaja 27-os.
64 517 24    Asennustyökalusarja VDE 23-os
64 517 16     Työkalusarja sähköasentaja 39-os.
64 517 20    PocketMax-maksiinimeisseli VDE SB
64 317 32    Ruuvauskärkisarja slimVario VDE 19-os.SB
64 215 40    Momenttiavainsarja 0,8–5.0 Nm VDE 19-os.SB
64 215 18     Momenttiavainsarja 0,8–5.0 Nm VDE 5-os.SB
64 323 74    Työkalusarja sähköasentaja XXL3 104-os.
64 359 85    Salkku XXL3 tyhjä 10-os.
64 518 37     SpeedE® PocketDrive akkuruuvimeisseli 34-os.
64 323 65    SpeedE®2 VDE akkuruuvimeisseli 7-os.

Teksti ja kuva:

Wiha logo