Wiha sähköasentajan XL2 -vetopakki

Wiha sähköasentajan XL2 -vetopakki

Juurikin oikean kokoinen työkalupakki pyörillä! Wiha XL 2 -vetopakki pitkällä teleskooppikahvalla tarjoaa runsaasti säilytystilaa, useita työkalupidikkeitä ja -lenkkejä sekä muunneltavan pohjatason. Kaasujouset kannessa estävät pakin tahattoman sulkeutumisen. Mukana matkassa vaikka lentokoneessa! 

 

Monet työmaat ja niiden mitä erilaisimmat asennustyöt vaativat asennuspaikoissa useita eri käsityökaluja. Lisäksi työkaluja pitää pystyä siirtämään helposti pisteestä A pisteeseen B. Wihan vetopakki XL 2 pyörillä ja pitkällä teleskooppikahvalla täyttää tämän vaatimuksen. Vetopakissa on runsaasti ylimääräistä säilytystilaa sekä muunneltava pohjataso. Pakissa on 92 työkalupidikettä, kaksi plug-in-moduulia n. 12 ruuvitalttaa varten sekä lokero asiakirjoille ja pienosille. 

 

Joustava lenkki- ja työkalujen pidikejärjestelmä mahdollistavat työkalujen selkeän järjestyksen ja helpon käyttöönoton. Kaasujousien ansiosta pakki on helppo avata ja sulkea. Lisäksi kaasujouset estävät kannen tahattoman sulkeutumisen ja sormien väliin jäämisen. 

 

Kestävästä polypropeenista (PP) valmistettu vetopakki on erityisen vahva ja iskunkestävä, joten työkalut on luotettavasti suojattu. Kannessa on myös lenkki riippulukkoa varten. Ilmanpaineen tasausventtiili mahdollistaa pakin turvallisen kuljetuksen lentokoneessa. 

 

Pyörillä varustettu vetopakki sisältää kaikkiin ruuvaustöihin vaadittavat työkalut. Kuusiokolo- ja kärkisarjan lisäksi salkusta löytyvät kuusi ergonomista, eristettyä SoftFinish® slimFix -ruuvitalttaa ja PocketMax® makasiinimeisseli. Pitoa, ohjausta ja leikkausta varten salkusta löytyvät eristetyt linja-, kärki- ja monitoimipihdit sekä sivuleikkurit. Kaapelin kuorintatyökalu, holkkipihdit sekä sähköasentajan vesivaaka ja taittomitta täydentävät toimituslaajuuden. Eristetyt työkalut on testattu 10000 voltissa ja hyväksytty 1000 volttiin asti normin IEC 60900 mukaisesti.

 

  • Paljon lisäsäilytystilaa joustavalla kiinnitysjärjestelmällä
  • 92 lenkkiä, 2 plug-in-moduulia, lokero asiakirjoille ja pienosille
  • Erityisen pitkän teleskooppivetokahva merkitsee parempaa ergonomiaa työkalujen kuljetuksessa
  • Kaasujouset suojaavat sormia, jos pakin kansi putoaa sormien päälle
  • Erinomainen konsepti työkalujen nopeaan säilyttämiseen ja käyttöönotto
  • Kiinnityspiste magneettikiinnitteisille työkaluille

Tuotteen mitat

Tuotteen mitat: 52,02 x 43,95 x 27,65 cm (L x K x S), 39 l, paino 11,75 kg (tyhjä salkku 8,75 kg), maksimi lastauspaino 100 kg.

Käyttö: Pyörillä varustettu XL 2 -vetopakki sopii erinomaisesti sähköasentajan työkalusalkuksi mitä erilaisimpiin asennuskohteisiin ja -tehtäviin. Eristetyt työkalut soveltuvat työskentelyyn jännitettä johtavien osien alueella, joissa jännite on enintään 1000 V AC. Ammattimaisen sähköasentajan täydellinen varustus liikkuvaan käyttöön.

 

Standardit

Eristetyt työkalut tarkastettu normin IEC 60900 mukaisesti.

Teksti ja kuvat: 

Wiha logo