Yhdisteltävät keskusjärjestelmän kotelot

Yhdisteltävät keskusjärjestelmän kotelot

Saksalainen Hensel on tuttu erittäin laadukkaista sähköasennusten ja sähkönjakelun tuotteistaan. Kestävyyden lisäksi tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja miellyttäviä asentaa. Innovatiiviset rasiat ja kotelot ovat paras valinta etenkin kosteisiin, likaisiin tai lämpimiin ympäristöihin, ja ne soveltuvat myös kaikkein vaativimpiin teollisuusympäristöihin.

 

Modulaariset Hensel ENYMOD -sarjan MI-kotelot soveltuvat 630 A keskusjärjestelmäksi. Valittavana on useita eri kotelokokoja sisä- ja ulkokäyttöön. Erilaisilla koteloilla saadaan juuri haluttu kokonaisuus helposti ja tyylikkäästi. Kaikki MI-kotelot ovat IP65 ja II suojausluokan ja IEC 61439-2 standardin mukaisia.


Hensel julkaisi keväällä 2024 uuden ENYGUIDE 4 -suunnitteluohjelmiston, joka auttaa suunnittelemaan keskuskokonaisuuksia helpottaen sekä suunnittelua että kokonaisuuksien käyttöönottoa huomattavasti. Ohjelmisto tekee suunnittelusta nopeaa ja helppoa. 

 

Vapaasti käytettävä ja veloitukseton ohjelmisto on ottanut merkittävän harppauksen eteenpäin edellisestä versiosta. Mukana on paljon uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi kirjautuminen onnistuu helposti suoraan myHENSEL-portaalin kautta, jolloin myös aiempia projekteja on mahdollista tuoda järjestelmään.

Teksti ja kuva: