ZAPTEC GO -Luotettava ja edistyksellinen latausasema kotitalouksille
- Markkinoiden pienin ja tyylikkäin 22kW latauslaite: Edistyksellinen latauslaite täynnä älykästä tekniikkaa – silti helppo käyttää.
- Seuraa kulutustasi tarkasti portaalin kautta, johon laite on jatkuvasti yhteydessä 4G tai Wi-Fin välityksellä – ilman lisämaksuja.
- Optimoi lataus Eco Modella: Varmistat, että autosi latautuu edullisesti hyödyntämällä Nord Pool -sähköpörssin hintoja. Määritä sovelluksessa päivittäinen lähtöaikasi ja ajomääräsi – toiminto hoitaa loput.
Turvallinen kotilataus
Latausasema on TÜV- ja CE-hyväksytty, ja siinä on lukuisia turvallisuutta ja käyttömukavuutta parantavia ominaisuuksia. Laiteonsuunniteltu kestämään Pohjoismaiden ankarat olosuhteet, ja sille myönnetään jopa viiden vuoden takuu.
Tärkeimmät ominaisuudet
Sopii kaikille sähköautoille
Laitteessa on lukittava Type 2 -liitin, joka sopii kaikkiin Euroopassa myytäviin sähköautoihin ja lataushybrideihin.
Helppokäyttöinen testivoittaja
Zaptec Go on helppokäyttöinen latausasema, joka sopii kaikille sähköautoille ja on palkittu useissa testeissä, kuten Norjan autoliiton ja Aftonbladetin vertailuissa sekä Red Dot Award -tuotesuunnittelupalkinnolla.
Laajenna tarvittaessa
Järjestelmää voidaan laajentaa jopa kolmeen Zaptec Go -laitteeseen.
Pieni ja kevyt
Laite on jopa 80 % pienempi ja kevyempi kuin markkinoiden muut vastaavat laitteet ja painaa vain 1,3 kiloa.
Aina ajantasalla
Laite on yhteydessä pilvipalveluun ja päivittyy automaattisesti. Yhteys muodostetaan ilmaisen 4G- tai Wi- Fi-yhteyden avulla.
Dynaaminenkuormanhallinta Zaptec Go voidaan yhdistää älykkääseen dynaamiseen kuormanhallintaan, joka hyödyntää kodin vapaata sähkökapasiteettia ja suojaa sulakkeita.
ZAPTEC PRO - Edistyksellinen sähköautojen latausjärjestelmä taloyhtiöille ja yrityksille.
Hyödynnä koko kapasiteetti
Käytettävissä oleva sähköteho jaetaan dynaamisesti kaikkien latausasemien kesken. Zaptec Pro hyödyntää kuormanhallinnassa vaiheentasausta ja vaihtaa dynaamisesti 1- ja 3-vaihelatauksen välillä parhaan käyttöasteen saavuttamiseksi.
Helposti laajennettavissa
Zaptec-latausjärjestelmässä latausvalmius asennetaan kaikille parkkipaikoille, ja lataustarpeen kasvaessa järjestelmän laajentaminen on helppoa – lisää vain uusia latausasemia, ja älykäs järjestelmä huolehtii lopusta ilman kalliita lisäinvestointeja sähkökeskuksen päivittämiseen.
Saumaton verkkoyhteys
Zaptec-järjestelmässä on aina mukana sisäänrakennettu 4G LTE-M yhteys (ilmainen), joka toimii koko maan kattavassa DNA:n verkossa.
Järjestelmä on aina yhteydessä Zaptecin pilvipalveluun, mikä mahdollistaa helpon etähallinnan. Lisäinvestointeja yhteyksien rakentamiseen ei tarvita.
Luotettava ja turvallinen lataus
Auton lataus on täysin turvallista hyväksytyllä Type 2 -latauskaapelilla. Laitteen sisäänrakennetut sulakkeet ja vikavirtasuoja takaavat turvallisuuden.
Kustannukset käytön perusteella
Latauslaitteen sisäänrakennettu mittari seuraa tarkasti sähkönkulutusta, ja jaetuilla parkkipaikoilla laskutus voidaan kohdentaa käyttäjille todellisen kulutuksen mukaan. Tämä voidaan toteuttaa maksuttoman hallintajärjestelmän kautta tai yhdistämällä järjestelmä muihin markkinoilla oleviin latausoperaattoreihin.
Valmiina tulevaisuuden vaatimuksiin
Latausasema tukee ISO 15118 -standardia, joka mahdollistaa tulevaisuuden palvelut, kuten Plug & Charge, State-of-Charge, V2G ja muut käyttöä helpottavat ratkaisut.
MARKKINOIDEN ÄLYKKÄIN LATAUSJÄRJESTELMÄ
Tekniset perustiedot
- Mitat ja paino
- Korkeus: 392 mm, Leveys: 258 mm, Syvyys: 112 mm. Paino: noin 5 kg (sisältäen taustalevyn).
- Sulakekoko
- Tukee enintään 63 A sulaketta (sarjassa) latausasemien virtapiirissä.
- Taustalevyn kytkentärasia Sähkökaapelin poikkileikkaus: 2,5–10 mm². Sähkökaapelin halkaisija: 10–20 mm.
- Maksimi sähkövirta ja latausteho
- 7,36 kW / 32 A yksivaihelatauksella
- 22 kW / 32 A kolmivaihelatauksella (vain TN-järjestelmän sähköverkoissa) Sähkönkulutus standby-tilassa: 5 W
Turvallisuus
- Sähköverkko: Tuetut jakelujärjestelmät: TN, IT ja TT. 230 V AC ±10 % ja 400 V AC ±10 %.
- Sulakkeet: Sisäänrakennetut 3 x 40 A (Type C) sulakkeet.
- Latauspistoke: Standardi EC 62196-2 Type 2 Female, integroituna itsestään sulkeutuva pistokkeen suojakansi.
- Standardit ja tyyppihyväksynnät: CE-hyväksyntä, joka kattaa seuraavat direktiivit: Measuring Instruments Directive 2014/32/EU, Radio Equipment Directive 2014/53/EU, RoHS Directive 2011/65/EU, IEC 61851-1 (TÜV SÜD) ja IEC 61851-22.
- Vikavirtasuoja: Sisäänrakennettu vikavirtasuoja (Type B). Vikavirtasuoja kalibroidaan ja suoritetaan automaattitestaus ennen jokaista latauksen aloitusta. Vikavirtasuoja voidaan resetoida automaattisesti irrottamalla latauskaapeli pistokkeesta.
- Sähkösuojaus: Suojausluokka II, jossa peruseristyksen lisäksi on lisäeristys. Sisältää tyypin 3 ylijännitesuojan.
- Suojaus: IP54-luokitus: Suojaa sisä- ja ulkokäytössä, myös vesiroiskeilta. IK10: Kestää 5 kg esineen pudotuksen 40 cm korkeudelta. UL94 5VB: Tuli sammuu 60 sekunnissa. UV-suojattu.
- Varkaussuoja: Zaptec Pro -latausaseman etukansi voidaan avata vain erikoistyökalulla. Latauskaapeli voidaan lukita latausasemaan turvallisuuden parantamiseksi.
Muut ominaisuudet
Dynaaminen latauskuorman tasaus
Zaptec Pro -järjestelmä jakaa saatavilla olevan sähkötehon dynaamisesti järjestelmän latauslaitteiden kesken hyödyntämällä kuorman- ja vaiheiden tasausta.
Dynaaminen vaihetasaus Zaptec Pro optimoi latausasemat dynaamisesti yksivaihe- ja kolmivaihelatauksen välillä maksimoidakseen järjestelmän käytettävissä olevan sähkötehon.
Integraatiostandardit
Mahdollisuus hyödyntää kolmansien osapuolien palveluita, kuten API ja Webhooks. Tukee OCPP 1.6J (cloud-to- cloud).
Sisäänrakennettu sähkömittari
MID-sertifioitu, näytöllinen sähkömittari (EN50470-direktiivin mukainen) sisäänrakennettuna.
Verkkoyhteydet
4G LTE-M1 (ilmainen), Wi-Fi 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n, kanavat 1–11) ja PLC-moduuli – HomePlug Green PHY, 10 Mbit/s (optimoitu älysähköverkoille, 75 % alhaisempi energiankulutus kuin perinteinen HomePlug).
Tunnistautuminen ja yhteydet
Bluetooth Low Energy (BLE 4.1), RFID/ NFC-lukija (Mifare Classic, Type A) ja PLC-moduuli ajoneuvojen Plug & Charge -tiedonsiirtoa varten (ISO 15118).
Zaptec yrityksenä
Norjalainen sähköauton latauslaitteita valmistava pörssiyhtiö, joka on taloyhtiöihin asennettavien latausjärjestelmien markkinajohtaja Euroopassa. Zaptec on vuonna 2012 perustettu pörssilistattu yhtiö, joka keskittyy yksinomaan sähköautojen keskinopeiden (22kW) latausratkaisuiden kehittämiseen ja myyntiin.
Noin 50 prosentin markkinaosuus Norjassa usean latausyksikön järjestelmissä ja toimii laajasti Euroopassa; Sveitsi, Ruotsi, Tanska, Hollanti, Islanti, Saksa, Iso-Britannia ja Ranska. Norjan ja Saksan tehtaiden tuotantokapasiteetti 400 000 laturia vuodessa. Yritys keskittyy vain kahteen tuotteeseen: Zaptec Pro –latausjärjestelmät ammattilaisratkaisuihin ja Zaptec GO –latausasemat kotitalouksille.