6613 tuotetta
- Kopioi
- Kopioi
- Kopioi
- Kopioi
- Kopioi
- Kopioi
Mitoitettu toiminta taajuus: 189...189 Hz
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue: 400 V
Napojen lukumäärä, tulopuoli: 3
- Kopioi
- Kopioi
Nimellispoikkipinta-ala: 150 mm²
Liitäntäkulma: 180° (vaaka)
Laipanmuoto: rengaskärki
- Kopioi
- Kopioi
Kutistamaton sisähalkaisija: 9.5 mm
Tyyppi: lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija: 4.7 mm
- Kopioi
- Kopioi
- Kopioi
- Kopioi
Korkein jatkuva jännite AC: 120 V
Korkein jatkuva jännite DC: 180 V
Kotelointiluokka (IP): IP20
Nimellispoikkipinta-ala: 185 mm²
Liitäntäkulma: 180° (vaaka)
Laipanmuoto: rengaskärki
Suorituskyky/kapasiteetti: 63 µF
Malli / Tyyppi: moottorikäyttökondensaattori
Halkaisija: 46 mm
Materiaali: puu
Muuntajan tyyppi: kuiva
Väliottokytkin: +/- 2 x 2,5 %
Nimellisteho: 2000 kVA
Sisähalkaisija: 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä: 7
Ulkohalkaisija: 7 mm
- Kopioi
- Kopioi
Korkeus: 200 cm
Käyttökohde: sähkövirta
Halkaisija: 200 cm
Eristys: osittain eristetty
Nimellispoikkipinta-ala: 0.5...1.5 mm²
Malli / Tyyppi: holkki
- Kopioi
- Kopioi
Korkeus: 83 mm
Leveys: 111 mm
Pituus: 1000 mm
Sisähalkaisija: 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä: 1
Ulkohalkaisija: 7 mm
Puristusalue: 19...26 mm
Materiaali: ruostumaton teräs 304 (V2A)
Pyöröjohtimen halkaisija: 19...26 mm
- Kopioi
- Kopioi
- Kopioi
- Kopioi
Napojen lukumäärä: 4
Nimellisvirta: 1000 A
Kaapin IP-luokka: muu
Nipun halkaisija: 5...8 mm
Materiaali: muovi
Väri: musta
Eristys: eristämätön
Nimellispoikkipinta-ala: 1.5...2.5 mm²
Malli / Tyyppi: holkki
Materiaali: puu
Suojaustason jännite: 1.5 kV
Nimellissyöksyvirta (8/20): 20 kA
Nimellisjännite AC: 240 V
Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
Korkein jatkuva jännite AC: 255 V
Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350): 50 kA