THEBEN - Kellokytkin mekaaninen Timer - TIMER 026 IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kellotyyppi:
päiväkelloTärkeimmät tuotetiedot
Pistorasian tyyppi - maadoituspiikki
Koneiston tyyppi - verkkosynkronoitu
Tarkkuus per päivä - 60 s
Kellotyyppi - päiväkello
Lyhyin aika-asetus - 15 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468020166
Sähkönumero
2607738
Toimittajan tuotenumero
0260855
Tukkuerä
5
Pistorasian tyyppi:
maadoituspiikki
Koneiston tyyppi:
verkkosynkronoitu
Tarkkuus per päivä:
60 s
Kellotyyppi:
päiväkello
Lyhyin aika-asetus:
15 min
Asennustapa:
pistorasia-adapteri
Syöttöjännite:
230...230 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Käyttöjännitteen taajuus:
50...50 Hz
Malli / Tyyppi:
analoginen
Nimellinen kytkentävirta 230 V AC:
16 A
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Analoginen kellokytkin pistorasiaan, 1 kanava, Päiväohjelma, 96 kytkentälohkoa, Lyhin kytkentäaika: 15 minuuttia, Roiskevesisuoja kosteissa tiloissa ja ulkoalueilla käytettäessä, Kansi ikkunalla, Ei varakäyntiä, Verkkosynkronoitu, Käyttö maadoitetuissa pistorasioissa (muut pistoketyypit tilauksesta), Kytkennän esivalinta, Kytkentätilan näyttö .

THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan