THEBEN - Kellokytkin mekaaninen Timer - 026

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kellotyyppi:

päiväkello
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpäivä/viikko -kello

Lyhyin aika-asetus:

15 min
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 min

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistorasian tyyppi - maadoituspiikki

  • Koneiston tyyppi - verkkosynkronoitu

  • Tarkkuus per päivä - 60 s

  • Kellotyyppi - päiväkello

  • Lyhyin aika-asetus - 15 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468021644

Sähkönumero

2607736

Toimittajan tuotenumero

0260833

Tukkuerä

10

Pistorasian tyyppi:

maadoituspiikki

Koneiston tyyppi:

verkkosynkronoitu

Tarkkuus per päivä:

60 s

Kellotyyppi:

päiväkello

Lyhyin aika-asetus:

15 min

Asennustapa:

pistorasia-adapteri

Syöttöjännite:

230...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Malli / Tyyppi:

analoginen

Nimellinen kytkentävirta 230 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Välikellokytkin pistorasiaan 026

Theben välikellokytkin pistorasiaan
Timer-segmentti, kosketin 16A, pakkaskestävyys -40°C, synkronimoottori, suojausluokka IP 20, lapsisuojat, lyhin kytkentäaika 15 min.

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan