THEBEN - Kellokytkin mekaaninen Timer - 027 W VIIKKO

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kellotyyppi:

päivä/viikko -kello
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpäiväkello

Lyhyin aika-asetus:

120 min
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 min

Kotelointiluokka (IP):

IP20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotIP44

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pistorasian tyyppi - maadoituspiikki

  • Koneiston tyyppi - verkkosynkronoitu

  • Tarkkuus per päivä - 60 s

  • Kellotyyppi - päivä/viikko -kello

  • Lyhyin aika-asetus - 120 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468020869

Sähkönumero

2607737

Toimittajan tuotenumero

0270930

Tukkuerä

1

Pistorasian tyyppi:

maadoituspiikki

Koneiston tyyppi:

verkkosynkronoitu

Tarkkuus per päivä:

60 s

Kellotyyppi:

päivä/viikko -kello

Lyhyin aika-asetus:

120 min

Asennustapa:

pistorasia-adapteri

Syöttöjännite:

230...230 V

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Käyttöjännitteen taajuus:

50...50 Hz

Malli / Tyyppi:

analoginen

Nimellinen kytkentävirta 230 V AC:

16 A

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Välikellokytkin pistorasiaan vko-ohjelmalla

Theben välikellokytkin pistorasiaan viikko-ohjelmalla IP20

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan