DANIA - Lämpöpuhallin Dania - DANIA 5 KW, 400 V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

0...5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...3 kW

Liitäntäjännite:

400 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 0...5 kW

  • Ilmanvirtaus - 400 m³/h

  • Liitäntäjännite - 400 V

  • Tehotasojen määrä - 2

  • Ulkoisen termostaatin mahdollisuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081031857

Sähkönumero

8103185

Toimittajan tuotenumero

1550

Tukkuerä

48

Lämpöteho:

0...5 kW

Ilmanvirtaus:

400 m³/h

Liitäntäjännite:

400 V

Tehotasojen määrä:

2

Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:

ei

Pyörät:

ei

Energiankulutus:

5 kW

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Leveys:

250 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kuivausasento:

ei

Väri:

punainen

Syvyys:

250 mm

Korkeus:

420 mm

Aikakytkin:

ei

Soveltuu ilmansiirtoletkulle:

ei

1550 DANIA5 5KW IP44 P 250x420 Siirrettävä lämpöpuhallin
DANIA lämpöpuhaltimen kuori on emaloitua terästä. Kantokahvat ovat
tukevat, turvalliset ja hyvin eristetyt. Puhaltimessa on vankat ruostumattomasta teräksestä valmistetut lämmityselementit, jotka on eristetty laitteen rungosta.

Tehonvalintakytkimellä voidaan valita joko ½ tai 1/1 lämmitysteho ja
huonetermostaatti valvoo että haluttu lämpötila pysyy vakiona.

Dania lämpöpuhallin on varustettu sisäänrakennetulla automaattisella
lämpötilanrajoittimella, joka katkaisee sähkönsyötön ylikuumenemistilanteissa.