DANIA - Lämpöpuhallin Dania - DANIA 9 KW, 400 V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

0...9 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...3 kW

Liitäntäjännite:

400 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 0...9 kW

  • Ilmanvirtaus - 800 m³/h

  • Liitäntäjännite - 400 V

  • Tehotasojen määrä - 2

  • Ulkoisen termostaatin mahdollisuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081031895

Sähkönumero

8103189

Toimittajan tuotenumero

6000537

Tukkuerä

24

Lämpöteho:

0...9 kW

Ilmanvirtaus:

800 m³/h

Liitäntäjännite:

400 V

Tehotasojen määrä:

2

Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:

ei

Pyörät:

ei

Energiankulutus:

9 kW

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Leveys:

330 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kuivausasento:

ei

Väri:

punainen

Syvyys:

380 mm

Korkeus:

590 mm

Aikakytkin:

ei

Soveltuu ilmansiirtoletkulle:

ei

3221 DANIA9 9KW IP44 P 330x590

Siirrettävä lämpöpuhallin
DANIA lämpöpuhaltimen kuori on emaloitua terästä. Kantokahvat ovat
tukevat, turvalliset ja hyvin eristetyt. Puhaltimessa on vankat ruostumattomasta teräksestä valmistetut lämmityselementit, jotka on eristetty laitteen rungosta.

Tehonvalintakytkimellä voidaan valita joko ½ tai 1/1 lämmitysteho ja
huonetermostaatti valvoo että haluttu lämpötila pysyy vakiona.

Dania lämpöpuhallin on varustettu sisäänrakennetulla automaattisella
lämpötilanrajoittimella, joka katkaisee sähkönsyötön ylikuumenemistilanteissa.