DANIA - Lämpöpuhallin Dania - DANIA 15 KW, 400 V

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

0...15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0...3 kW

Liitäntäjännite:

400 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöteho - 0...15 kW

  • Ilmanvirtaus - 1300 m³/h

  • Liitäntäjännite - 400 V

  • Tehotasojen määrä - 2

  • Ulkoisen termostaatin mahdollisuus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410081031956

Sähkönumero

8103195

Toimittajan tuotenumero

1650

Tukkuerä

14

Lämpöteho:

0...15 kW

Ilmanvirtaus:

1300 m³/h

Liitäntäjännite:

400 V

Tehotasojen määrä:

2

Ulkoisen termostaatin mahdollisuus:

ei

Pyörät:

ei

Energiankulutus:

15 kW

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Leveys:

350 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Kuivausasento:

ei

Väri:

punainen

Syvyys:

440 mm

Korkeus:

600 mm

Aikakytkin:

ei

Soveltuu ilmansiirtoletkulle:

ei

1650 DANIA15 15KW IP44 P 350x600

Siirrettävä lämpöpuhallin
DANIA lämpöpuhaltimen kuori on emaloitua terästä. Kantokahvat ovat
tukevat, turvalliset ja hyvin eristetyt. Puhaltimessa on vankat ruostumattomasta teräksestä valmistetut lämmityselementit, jotka on eristetty laitteen rungosta.

Tehonvalintakytkimellä voidaan valita joko ½ tai 1/1 lämmitysteho ja
huonetermostaatti valvoo että haluttu lämpötila pysyy vakiona.

Dania lämpöpuhallin on varustettu sisäänrakennetulla automaattisella
lämpötilanrajoittimella, joka katkaisee sähkönsyötön ylikuumenemistilanteissa.