SORMAT - Levyseinäkiinnike - MOLA 5-13 ohutlevyankk.metalli

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko (metrinen):

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Maksimi kiinnitys paksuus:

13 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Porausreiän halkaisija - 10 mm

  • Sisältää ruuvin - kyllä

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Kierre - metrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031757068

Sähkönumero

1357038

Toimittajan tuotenumero

9640075706

Tukkuerä

500

Materiaali:

teräs

Porausreiän halkaisija:

10 mm

Sisältää ruuvin:

kyllä

Pinnan suojaus:

sinkitty

Kierre:

metrinen

Kierrekoko (metrinen):

5

Tulpan pituus:

37 mm

Porausreiän minimisyvyys:

8 mm

Maksimi kiinnitys paksuus:

13 mm

Kannan muoto:

lattapää

Kierteellä:

kyllä

Kierteen nousu:

0.8 mm

Ruuvin pituus:

45 mm

Levynpaksuus 6-13 mm, M5x45 ruuvi

Täysmetallinen kiinnike suurten kuormien kiinnittämiseen levy- ja koteloseiniin. Molly-tyyppisen kiinnikkeen siivekkeet levittäytyvät tukevasti ohutlevyn, kuten kipsilevyn, sisäpintaa vasten. MOLA kannattelee suuriakin kuormia tukevasti, käytännössä ainoa rajoitus on levymateriaalin kestävyys. Soveltuva levyn paksuus on 8-13 mm, levyn takana on oltava ontelo. Eristemateriaali voi hankaloittaa asennusta. Asennettu ankkuri ei löysty vaikka ruuvi avataan. Kiinnitetty kappale voidaan tarpeen mukaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen. Kiinnike kiristetään ruuvitaltalla tai kovissa pohjamateriaaleissa, kuten vaneri, erityisillä MOLA-asennuspihdeillä.