SORMAT - Levyseinäkiinnike - MOLA 5-26 ohutlevyankk.metalli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Sisältää ruuvin - kyllä
Pinnan suojaus - sinkitty
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031757075
Sähkönumero
1357040
Toimittajan tuotenumero
9640075707
Tukkuerä
500
Materiaali:
teräs
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
5
Tulpan pituus:
65 mm
Porausreiän minimisyvyys:
20 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
21 mm
Kannan muoto:
lattapää
Kierteellä:
kyllä
Kierteen nousu:
0.8 mm
Ruuvin pituus:
45 mm
Täysmetallinen kiinnike suurten kuormien kiinnittämiseen levy- ja koteloseiniin. Molly-tyyppisen kiinnikkeen siivekkeet levittäytyvät tukevasti ohutlevyn, kuten kipsilevyn, sisäpintaa vasten. MOLA kannattelee suuriakin kuormia tukevasti, käytännössä ainoa rajoitus on levymateriaalin kestävyys. Soveltuva levyjen yhteispaksuus on 20-26 mm, levyn takana on oltava ontelo. Eristemateriaali voi hankaloittaa asennusta. Asennettu ankkuri ei löysty vaikka ruuvi avataan. Kiinnitetty kappale voidaan tarpeen mukaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen. Kiinnike kiristetään ruuvitaltalla tai kovissa pohjamateriaaleissa, kuten vaneri, erityisillä MOLA-asennuspihdeillä.