SORMAT - Levyseinäkiinnike metalli - MOLA 4-13 ohutlevyankk.50kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Sisältää ruuvin - kyllä
Pinnan suojaus - sinkitty
Kierre - metrinen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031757020
Sähkönumero
1357032
Toimittajan tuotenumero
9640075702
Tukkuerä
500
Materiaali:
teräs
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Pinnan suojaus:
sinkitty
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
4
Tulpan pituus:
32 mm
Porausreiän minimisyvyys:
8 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
9 mm
Kannan muoto:
lattapää
Kierteellä:
kyllä
Kierteen nousu:
0.7 mm
Ruuvin pituus:
41 mm