MEKA - Kaapelitien suojakansi - HST SK-300 L=1500

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 300 mm

  • Pituus - 1500 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kiinnitystapa - irrallinen

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005689

Sähkönumero

1430363

Toimittajan tuotenumero

HST SK-300 L=1500

Tukkuerä

10

Kannen leveys:

300 mm

Pituus:

1500 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

irrallinen

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1.5 mm

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Palonkestävä E90 Suojakansi tikashyllyyn, haponkestävää terästä



Korotettu kansi SK suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan