MEKA - Kaapelitien suojakansi - HST SK-150 L=1500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 150 mm
Pituus - 1500 mm
Materiaali - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - irrallinen
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438377005665
Sähkönumero
1430361
Toimittajan tuotenumero
HST SK-150 L=1500
Tukkuerä
10
Kannen leveys:
150 mm
Pituus:
1500 mm
Materiaali:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
irrallinen
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Korotettu kansi SK suojaa kaapeleita kolhuilta, lialta ja auringonvalolta sekä viimeistelee asennuksen tikashyllyissä KS20, KS60, KSE80, KS80, KS80 SP2.0 ja KSF80.
MEKA -tuote
Tutustu MEKA-sarjaan